Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0500900146 Copiado!

    Grampo Moldura Para-Lama Fiat Todos Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0500900146 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui

    Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
    As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.

    Aplicação:

    FIAT
    Código Original: 51831802

    Grampo da Coluna Interna B
    • Fiorino (2011 até 2021) • Mobi (2017 até 2023) • Palio Fase 1 (2001 até 2007) • Palio Fase 2 (2004 até 2017) • Palio Novo (2012 até 2017) • Palio Weekend (1996 até 2002) • Palio Weekend Fase 1 (2001 até 2007) • Palio Weekend Fase 2 (2004 até 2008) • Siena (1996 até 2002) • Siena Fase 1 (2001 até 2007) • Siena Fase 2 (2004 até 2013) • Tipo (1993 até 1997) • Uno Novo (2011 até 2014)

    Grampo da Coluna Interna C
    • Grand Siena (2012 até 2021) • Mobi (2017 até 2023) • Tipo (1993 até 1997)

    Grampo da Moldura da Lanterna
    • Fiorino (2011 até 2021) • Fiorino Nova (2022 até 2023)

    Grampo da Moldura do Para-lama Dianteira
    • Idea (2006 até 2016) • Palio Novo (2012 até 2017) • Strada Fase 3 (2008 até 2012) • Strada Fase 4 (2013 até 2020) • Uno Novo (2011 até 2021)

    Grampo da Moldura do Para-lama Traseiro
    • Argo (2017 até 2023) • Idea (2006 até 2016) • Palio Novo (2012 até 2017) • Strada Fase 3 (2008 até 2012) • Strada Fase 4 (2013 até 2020) • Uno Novo (2011 até 2021)

    Grampo da Moldura Externa da Tampa do Porta-malas
    • Grand Siena (2012 até 2021)

    Grampo da Moldura Interna do Retrovisor
    • Grand Siena (2012 até 2021) • Palio Novo (2012 até 2017)

    Grampo da Moldura Lateral da Carroceria
    • Fiorino (2011 até 2021) • Fiorino (2011 até 2021) • Fiorino Nova (2022 até 2023)

    Grampo da Moldura Lateral da Porta Dianteira
    • Fiorino Nova (2022 até 2023) • Idea (2006 até 2016) • Uno Novo (2011 até 2021)

    Grampo da Moldura Lateral da Porta Traseiro
    • Idea (2006 até 2016) • Uno Novo (2011 até 2021)

    Grampo da Proteção Superior do Para-choque Traseiro
    • Idea (2006 até 2016)

    Grampo Da Soleira do Porta-Malas
    • Cronos (2018 até 2023) • Mobi (2017 até 2023)

    Grampo da Soleira Interna Dianteira
    • Grand Siena (2012 até 2021)

    Grampo da Soleira Interna Traseira
    • Grand Siena (2012 até 2021)

    Grampo do Acabamento do Banco Traseiro
    • Grand Siena (2012 até 2021) • Mobi (2017 até 2023) • Palio Novo (2012 até 2017)

    Grampo do Acabamento do Para-lama Dianteiro
    • Palio Novo (2012 até 2017) • Uno Novo (2016 até 2021)

    Grampo do Forro da Porta Dianteira
    • Argo (2017 até 2023) • Brava (2000 até 2003) • Cronos (2018 até 2023) • Doblo (2002 até 2023) • Fiorino (2011 até 2021) • Grand Siena (2012 até 2021) • Marea (1999 até 2007) • Marea SW (1997 até 2007) • Palio (1996 até 2002) • Palio Fase 1 (2001 até 2007) • Palio Fase 3 (2008 até 2012) • Palio Novo (2012 até 2017) • Palio Weekend (1996 até 2002) • Palio Weekend Fase 1 (2001 até 2007) • Palio Weekend Fase 3 (2008 até 2012) • Palio Weekend Fase 4 (2013 até 2020) • Siena (1996 até 2002) • Siena Fase 1 (2001 até 2007) • Siena Fase 3 (2008 até 2012) • Siena Fase 4 (2013 até 2017) • Stilo (2003 até 2011) • Strada (1996 até 2002) • Strada Fase 1 (2001 até 2007) • Strada Fase 2 (2004 até 2013) • Strada Fase 3 (2008 até 2012) • Strada Fase 4 (2013 até 2020) • Tempra SW (1992 até 1999) • Tipo (1993 até 1997) • Uno Novo (2011 até 2021)

    Grampo do Forro da Porta Traseira
    • Argo (2017 até 2023) • Brava (2000 até 2003) • Cronos (2018 até 2023) • Doblo (2002 até 2023) • Grand Siena (2012 até 2021) • Marea (1999 até 2007) • Marea SW (1997 até 2007) • Palio (1996 até 2002) • Palio Fase 1 (2001 até 2007) • Palio Fase 2 (2004 até 2017) • Palio Fase 3 (2008 até 2012) • Palio Novo (2012 até 2017) • Palio Weekend (1996 até 2002) • Palio Weekend Fase 1 (2001 até 2007) • Palio Weekend Fase 3 (2008 até 2012) • Palio Weekend Fase 4 (2013 até 2020) • Punto (2008 até 2012) • Siena Fase 3 (2008 até 2012) • Siena Fase 4 (2013 até 2017) • Stilo (2003 até 2011) • Strada Fase 4 (2013 até 2020) • Tempra SW (1992 até 1999) • Tipo (1993 até 1997) • Uno Novo (2011 até 2021)

    Grampo do Forro da Tampa do Porta-malas
    • Brava (2000 até 2003) • Palio Novo (2012 até 2017)

    Grampo do Revestimento Lateral Interno
    • Doblo (2002 até 2023) • Fiorino Nova (2022 até 2023) • Palio (1996 até 2002) • Palio Fase 3 (2008 até 2012) • Strada (1996 até 2002) • Strada Fase 1 (2001 até 2007) • Tipo (1993 até 1997)

    Grampo do Spoiler Lateral
    • Idea (2006 até 2016) • Palio Novo (2012 até 2017) • Uno Novo (2015 até 2016)
    Marca Wurth
    Código do Produto 0500900146
    Garantia 3 Meses
    Composição Embalagem com 10 Unidades
    Código de barras 7899822001622
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade