Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0500900251 Copiado!

    Grampo Revestimento Porta-Malas Golf/Jetta/Polo/Spacefox Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0500900251 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui

    Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
    As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.

    Aplicação:

    SEAT
    Código Original: 357867646

    Grampo da Coluna Interna B
    • Alhambra (1996 até 2010)

    Grampo da Coluna Interna C
    • Cordoba Vario (2003 até 2009) • Ibiza (2002 até 2010)

    Grampo Da Soleira do Porta-Malas
    • Alhambra (2011 até 2021) • Arosa (1997 até 2003) • Cordoba Vario (2003 até 2009) • Leon (2000 até 2006) • Toledo (1999 até 2004)

    Grampo do Forro da Tampa do Porta-malas
    • Cordoba Vario (1993 até 1999) • Ibiza (1993 até 1999) • Leon (2000 até 2006) • Toledo (1999 até 2004)

    Grampo do Painel Traseiro
    • Inca (1996 até 2003)

    Grampo do Revestimento do Carpete
    • Alhambra (1996 até 2010)
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    VOLKSWAGEN
    Código Original: 357867646 / 373867646 Nat

    Grampo da Forração do Teto Preto
    • Bora (2001 até 2011) • Eos (2009 até 2011) • Golf (2000 até 2014) • Jetta (2005 até 2010) • Fusca (2013 até 2019) • Passat (1999 até 2005) • Polo (2003 até 2016) • SpaceFox (2006 até 2010) • Suran (2006 até 2010) • Touareg (2013 até 2014)

    Grampo da Forração Interna do Porta-malas Preto
    • Bora (2001 até 2011) • Eos (2009 até 2011) • Golf (2000 até 2014) • Jetta (2005 até 2010) • Fusca (2013 até 2019) • Passat (1999 até 2005) • Polo (2003 até 2016) • SpaceFox (2006 até 2010) • Suran (2006 até 2010) • Touareg (2013 até 2014)
    Marca Wurth
    Código do Produto 0500900251
    Garantia 3 Meses
    Composição Embalagem com 10 Unidades
    Código de barras 7899822007679
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade