FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893565141 Copiado!

    Anticorrosivo para Motores Diesel 1L - Wurth - 0893565141 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do produto:

    O Anticorrosivo para Motores Diesel protege o sistema de arrefecimento contra corrosão e evita a cavitação em camisas, protegendo todos os componentes do sistema. O uso do produto prolonga a vida útil das partes internas do motor.

    Características:

    - Inibe e protege superfícies metálicas;
    - Reduz o desgaste de equipamentos e componentes;
    - Evita a cavitação e erosão da bomba;
    - Prolonga a vida útil das partes internas do motor.

    Aplicações:

    - Motores a diesel de caminhões, ônibus, utilitários, máquinas agrícolas, locomotivas, navios e estacionários, onde o fabricante recomenda o uso de anticorrosivo.

    Restrições de uso:

    - Não utilizar em veículos cujo fabricante recomende produtos à base de monoetilenoglicol.

    Modo de usar:

    - Se necessário, limpe o sistema de arrefecimento utilizando o limpa radiador;
    - 1 litro de anticorrosivo trata 25 litros de água. Importante ;
    - Protege o sistema apenas contra a corrosão, suas propriedades e príncipios ativos não conferem proteção anticongelante, antifervura e lubrificante;
    - A qualidade da água utilizada interfere diretamente na vida útil do fluido e também na sua capacidade de proteção. Recomendamos o uso de água quimicamente pura (desmineralizada).

    Principais Vantagens:

    - Proteção anticorrosiva;
    - Evita a cavitação;
    - Estende a durabilidade do motor.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893565141
    Densidade 1,02 g/ml
    Cor Vermelho
    pH 10,0 – 11,5
    Embalagem 1 L
    Ponto de Ebulição >101 °C
    Odor Característico
    Composição Unitário
    Solubilidade Miscível em água
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 4050641987402
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade