Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Silicone Neutro Alta Temperatura Pro é um silicone de cura neutra monocomponente formador de juntas para as mais diversas aplicações na área mecânica. Alta flexibilidade e resistência à temperatura, sendo estável para trabalhos constantes em até 315ºC, com picos curtos de 343ºC. Produto de cura neutra, não oxida sensores e partes internas dos componentes onde é utilizado. Cura à temperatura ambiente e forma uma junta de silicone flexível e resistente, substituindo as juntas convencionais.
Características:
- Produto monocomponente;
- Cura neutra, não oxida as partes metáli
Aplicações:
- Ideal para cárter de óleo, tampa de válvula, tampa e cárter de transmissão;
- Carcaças de bombas d´água e óleo;
- Caixa de câmbio;
- Coletor de admissão e escapamento.
Restrições de Uso:
- Não é indicado para uso em peças imersas em gasolina, água ou óleo;
- Este produto não substitui as juntas espaçadoras.cas;
- Alta estabilidade térmica;
- Permanentemente flexível.
Modo de Usar:
- Limpe e seque a superfície, removendo gorduras e pó com o Desengraxante Express;
- Não utilize gasolina ou querosene para a limpeza das peças;
- Utilize a tampinha para romper o lacre da bisnaga;
- Rosqueie o bico aplicador no tubo;
- Corte o bico na largura desejada em um ângulo de 45°;
- Monte as partes antes que o silicone forme película;
- Aperte adequadamente os parafusos e remova o excesso de produto;
- A cura total se dará em cerca de 24 horas.
Principais Vantagens:
- Prática aplicação;
- Silicone cura neutra;
- Odor quase neutro;
- Não oxida sensores e partes internas;
- Resiste à temperatura de 315ºC;
- Forma uma junta flexível;
- Resiste a diversas intempéries climáticas;
- Rápida formação de película (8 a 20 minutos).
O Silicone Neutro Alta Temperatura Pro é um silicone de cura neutra monocomponente formador de juntas para as mais diversas aplicações na área mecânica. Alta flexibilidade e resistência à temperatura, sendo estável para trabalhos constantes em até 315ºC, com picos curtos de 343ºC. Produto de cura neutra, não oxida sensores e partes internas dos componentes onde é utilizado. Cura à temperatura ambiente e forma uma junta de silicone flexível e resistente, substituindo as juntas convencionais.
Características:
- Produto monocomponente;
- Cura neutra, não oxida as partes metáli
Aplicações:
- Ideal para cárter de óleo, tampa de válvula, tampa e cárter de transmissão;
- Carcaças de bombas d´água e óleo;
- Caixa de câmbio;
- Coletor de admissão e escapamento.
Restrições de Uso:
- Não é indicado para uso em peças imersas em gasolina, água ou óleo;
- Este produto não substitui as juntas espaçadoras.cas;
- Alta estabilidade térmica;
- Permanentemente flexível.
Modo de Usar:
- Limpe e seque a superfície, removendo gorduras e pó com o Desengraxante Express;
- Não utilize gasolina ou querosene para a limpeza das peças;
- Utilize a tampinha para romper o lacre da bisnaga;
- Rosqueie o bico aplicador no tubo;
- Corte o bico na largura desejada em um ângulo de 45°;
- Monte as partes antes que o silicone forme película;
- Aperte adequadamente os parafusos e remova o excesso de produto;
- A cura total se dará em cerca de 24 horas.
Principais Vantagens:
- Prática aplicação;
- Silicone cura neutra;
- Odor quase neutro;
- Não oxida sensores e partes internas;
- Resiste à temperatura de 315ºC;
- Forma uma junta flexível;
- Resiste a diversas intempéries climáticas;
- Rápida formação de película (8 a 20 minutos).
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0890321285 |
Máxima Folga | 6mm |
Tipo de Cura | neutra |
Densidade | 1,02 |
Elongação | >300% |
Cor | Preto |
Tempo de Cura | 24 horas |
Temperatura de Aplicação | +5ºC a +45ºC |
Estado Físico | Pastoso |
Formação de pele | 8 – 20min |
Resistência máxima à Temperatura | 343ºC |
Dureza Shore A | 25 - 30 |
Módulo de Elasticidade | >0,5MPa |
Odor | Característico |
Componentes Voláteis | <5% |
Resistência a Temperatura | -62ºC a +315ºC |
Código de barras | 7891799499105 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |