FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893424121 Copiado!

    Adesivo de Cianoacrilato Bonder Plus 100g - Wurth - 0893424121 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do produto:

    Os Adesivos Instantâneos de cianoacrilato são adesivos monocomponentes que curam à temperatura ambiente, garantindo uma ótima e rápida adesão nos mais variados tipos de substratos, tais como: madeiras, metais, cerâmica, borrachas e na maioria dos plásticos. A linha de adesivos instantâneos de cianoacrilatos apresenta inúmeras vantagens, especialmente em linhas de montagem de conjuntos que requeiram adesão instantânea com alta resistência, além de aplicações automatizadas. Apresentase na forma líquida e transparente, está disponível em uma ampla gama de viscosidades e formulações. Permite atender a diferentes solicitações de adesão em substituição a processos mecânicos. Seja pela diversidade dos materiais envolvidos ou pelas resistências requeridas, oferece uma aplicação simples e acabamento perfeito. Com os adesivos instantâneos obtém-se uma adesão rápida e segura, sem a necessidade do emprego de fixadores mecânicos ou equipamentos especiais de cura. Apresentam resistência à temperatura e ciclos térmicos com cura extremamente rápida.

    Características:

    ;
    - Adesão instantânea;
    - Ótimo acabamento;
    - Alta resistência mecânica;
    - Ótima compatibilidade com diversos tipos de materiais;
    - Fácil de usar;
    - Embalagem com bico de alta precisão, garante deposição da quantidade correta de adesivo e evita desperdícios.

    Principais Características:

    - Cura rápida;
    - Tampa com pino anti-entupimento;
    - Alta resistência mecânica;
    - Compatibilidade com diversos tipos de materiais;
    - Embalagem com bico de alta precisão.

    Aplicações:

    - Uso Geral, exceto plásticos com PP e PE.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893424121
    Aplicações Uso geral, exceto plásticos como PP e P
    Temperatura de Trabalho -30 a 80 °C
    Resistência ao Cisalhamento 100 kgf/ cm²
    Folga Máxima 0,1mm
    Cura total 24h
    Modelo Wurth Bonder Plus
    Conteúdo 100g
    Cura Parcial 10 min
    Viscosidade 80 a 120 CPS
    Composição Unitário
    Código de barras 7891799510244
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade