FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893270204 Copiado!

    Trava Roscas de Alto Torque W777 50g - Wurth - 0893270204 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    - O Trava roscas corresponde às exigências do bloqueio de rosca. Com os métodos convencionais (por exemplo mola de pressão ou contraporca), as forças de separação são absorvidas em apenas 40% das superfícies sob pressão. O bloqueio das instalações roscadas com o uso do “Trava Rosca” tem, por outro lado, uma resistência superior à obtida por meios mecânicos;
    - O Trava Roscas, quando no estado líquido, preenche os espaços e nas espirais das roscas, assegurando 100% de contato entre as faces, impedindo ao mesmo tempo a corrosão.

    Características:

    - Simples e fácil aplicação;
    - A força máxima é atingida após 24hs da aplicação do produto, porém a trava inicial ocorre 60 minutos após a aplicação;
    - Não necessita de qualquer tipo de mistura ou dosador para realizar a aplicação;
    - Embalagem especial que evita desperdícios;
    - Qualidade superior à maioria dos produtos convencionais utilizados nas montagens e vedações;
    - Resolve problemas com vedações difíceis;
    - Não necessita montar juntas convencionais.

    Principais Vantagens:

    - Travamento, vedação, retenção e selagem de juntas e roscas;
    - Ideal para a manutenção, produção e construção;
    - Cura rápida;
    - Pronto para aplicar, livre de solventes e à prova de vibrações;
    - Cura em contato com metais e na ausência de ar;
    - Reduz o tempo de aplicação/ montagem e os custos de produção.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893270204
    Temperatura de Trabalho -60 a +150 º C
    Torque Quebra 25 a 43 N.m
    Densidade 1,1 g/cm³ (a 25 ° C)
    Resistência ao Cisalhamento N/A
    Folga Máxima 0,45mm
    Cor Vermelha
    Embalagem 50 g
    Cura Parcial ≤ 20 min
    Viscosidade 6.000 a 7000 CPS
    Tipo Alto Torque
    Modelo W777
    Cura total 24 h
    Torque Residual 25 a 45 N.m
    Resistência à pressão N/A
    Aplicação Parafusos e Porcas
    Código de barras 7891799512699
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade