Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0077038100 Copiado!

    Parafuso Sextavado Rosca Total UNC Grau 5 ET 3/8 x 1" Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 0077038100 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: ANSI B18.2.1;
    - Material: Aço Médio e Alto Carbono;
    - Grau de Resistência: Grau 5;
    - Encaixe: Sextavado;
    - Cabeça: Sextavada;
    - Rosca: ASME B1.1 - 2A - UNC (Rosca grossa);
    - Acabamento: Enegrecido de Têmpera (E.T)
    Marca Wurth
    Código do Produto 0077038100
    Garantia 3 Meses
    Altura da Cabeça 7,39mm
    Cabeça Sextavada
    Rosca ASME B1.1 - 2A - UNC (Rosca grossa)
    Diâmetro 3/8"
    Material Aço Médio e Alto Carbono
    Resistência Grau 5
    Tamanho 1"
    Chave 9/16"
    Encaixe Sextavado
    Composição Embalagem com 25 Unidades
    Acabamento Enegrecido de Têmpera (E.T)
    Passo de Rosca 16 Fios
    Norma ANSI B18.2.1
    Código de barras 7891799502997
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade