Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: ANSI B18.2.1;
- Material: Aço Médio e Alto Carbono;
- Grau de Resistência: Grau 5;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: ASME B1.1 - 2A - UNC (Rosca grossa);
- Acabamento: Enegrecido de Têmpera (E.T)
- Norma: ANSI B18.2.1;
- Material: Aço Médio e Alto Carbono;
- Grau de Resistência: Grau 5;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: ASME B1.1 - 2A - UNC (Rosca grossa);
- Acabamento: Enegrecido de Têmpera (E.T)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0077038114 |
Garantia | 3 Meses |
Cabeça | Sextavada |
Altura da Cabeça | 7,39mm |
Rosca | ASME B1.1 - 2A - UNC (Rosca grossa) |
Diâmetro | 3/8" |
Resistência | Grau 5 |
Material | Aço Médio e Alto Carbono |
Chave | 9/16" |
Tamanho | 1.1/4" |
Encaixe | Sextavado |
Composição | Embalagem com 25 Unidades |
Acabamento | Enegrecido de Têmpera (E.T) |
Passo de Rosca | 16 Fios |
Norma | ANSI B18.2.1 |
Código de barras | 7891799503017 |
Ficha Técnica | Download |