Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Kit Parafuso Sanitário para fixação de bacia sanitária.
Produzido em duas versões:
- Parafuso Latão com porca e arruela niquelada, acompanha buchas tipo S em nylon para instalação;
- Parafuso aço carbono, com acabamento niquelado, porca e arruela niquelados, acompanha buchas tipo S em nylon para instalação.
- Kit Parafuso Sanitário para fixação de bacia sanitária.
Produzido em duas versões:
- Parafuso Latão com porca e arruela niquelada, acompanha buchas tipo S em nylon para instalação;
- Parafuso aço carbono, com acabamento niquelado, porca e arruela niquelados, acompanha buchas tipo S em nylon para instalação.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0905901006 |
Garantia | 3 Meses |
Diâmetro | 1/4" |
Material | Niquelado |
Tamanho | 90mm |
Composição | Embalagem com 50 Unidades |
Características | Bucha de 12mm em Nylon; Porca e Arruela Niqueladas |
Código de barras | 7891799491093 |
Ficha Técnica | Download |