FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892197 Copiado!

    Selante PU Construção Marrom 800g - Wurth - 0892197 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O PU Construção é um adesivo monocomponente base de poliuretano modificado, livre de solventes, com excelente pega inicial e força elástica. Produto desenvolvido para colagens e vedações na maioria dos materiais utilizados na construção civil e na indústria. Tem grande resistência à intempéries e pode ser aplicado em interiores e exteriores.

    Características:

    - Fácil aplicação e alta resistência;
    - Não escorre, podendo ser aplicado na vertical;
    - Quando curado, adere quimicamente ao substrato, conservando a elasticidade permanente;
    - Aderência em diversos substratos lisos ou porosos, como granito, concreto, ferro, madeira;
    - Alta resistência à intempéries;
    - Aceita aplicação de pinturas posteriores e verniz poliuretano;
    - Produto não corrosivo e inodoro;
    - Resistente a temperaturas entre - 40 ºC e + 90 ºC;
    - Capacidade de movimentação da junta em até 25%.

    Principais Vantagens:

    - Excelente aderência em diversos materiais;
    - Elasticidade permanente;
    - Aceita pintura após acabado;
    - Não escorre;
    - Não corrosivo.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892197
    Capacidade de Movimentação 25%
    Base Química Polímero hibrido
    Dureza Shore A 40 3
    Cor Marrom
    Composição Unitário
    Módulo 0,65 (100% à 25C)
    Resistência Máxima após 7 dias da aplicação
    Condições de Cura Umidade do ar
    Velocidade de Cura 3 mm / 24h
    Resistência à Tração 0,94 (Mpa)
    Resistência ao rasgo 3,80 (Mpa)
    Resistência ao Envelhecimento 5 anos
    Tack Free 10 - 30 min
    Alongamento Até 200%
    Código de barras 7891799399207
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade