Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Selante PU Calhas é um selante monocomponente à base de polímero híbrido de alta performance, especialmente desenvolvido para colagem, fixação e vedação de aço galvanizado, alumínio, concreto, argamassa, cerâmica, telha de fibrocimento e madeira.
Características:
- Boa elasticidade;
- Não racha;
- Não muda de cor;
- Isento de solventes;
- Boa resistência UV;
- Resistência ao envelhecimento
Aplicações:
- Calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas, madeiras, metal e fibrocimento.
Restrições de Uso:
- Não utilizar em ambientes com água ou durante chuva;
- Não utilizar para colagem estrutural;
- Não utilizar em juntas de dilatação.
Modo de Usar:
- As superfícies de aplicação devem estar limpas e firmes;
- Cortar a ponta do cartucho;
- Cortar o bico aplicador em um ângulo de 45º para produzir a espessura desejada;
- Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar na pistola aplicadora;
- Aplicar o adesivo em forma de filete sobre todo o perímetro, garantindo uma vedação perfeita;
- Após o posicionamento final, aplicar pressão sobre a aplicação durante pelo menos 15 minutos. Após este tempo a peça poderá ser movimentada, porém não pode receber carga;
- A cura total é de 24 horas em função do clima, da quantidade de adesivo e do peso das peças a serem fixadas.
Principais Vantagens:
- Sem solvente;
- Ótima durabilidade;
- Boa resistência UV;
- Aceita pintura.
Selante PU Calhas é um selante monocomponente à base de polímero híbrido de alta performance, especialmente desenvolvido para colagem, fixação e vedação de aço galvanizado, alumínio, concreto, argamassa, cerâmica, telha de fibrocimento e madeira.
Características:
- Boa elasticidade;
- Não racha;
- Não muda de cor;
- Isento de solventes;
- Boa resistência UV;
- Resistência ao envelhecimento
Aplicações:
- Calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas, madeiras, metal e fibrocimento.
Restrições de Uso:
- Não utilizar em ambientes com água ou durante chuva;
- Não utilizar para colagem estrutural;
- Não utilizar em juntas de dilatação.
Modo de Usar:
- As superfícies de aplicação devem estar limpas e firmes;
- Cortar a ponta do cartucho;
- Cortar o bico aplicador em um ângulo de 45º para produzir a espessura desejada;
- Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar na pistola aplicadora;
- Aplicar o adesivo em forma de filete sobre todo o perímetro, garantindo uma vedação perfeita;
- Após o posicionamento final, aplicar pressão sobre a aplicação durante pelo menos 15 minutos. Após este tempo a peça poderá ser movimentada, porém não pode receber carga;
- A cura total é de 24 horas em função do clima, da quantidade de adesivo e do peso das peças a serem fixadas.
Principais Vantagens:
- Sem solvente;
- Ótima durabilidade;
- Boa resistência UV;
- Aceita pintura.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0892291401 |
Capacidade de Movimentação | 0,1 |
Tempo de Secagem | 2,5 (em 24h) |
Densidade | 1,7 g/cm³ |
Dureza | 35 Shore A |
Cor | Branco |
Tensão na Ruptura | 0,6 Mpa |
Tack Free | 10 a 30 min |
Composição | Embalagem com 12 Unidades |
Módulo | 0,6 Mpa (a 100%) |
Resistência UV | 1500 Horas |
Alongamento | 130 (% na ruptura) |
Código de barras | 7891799511494 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |