Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
A Linha de Adesivos e Selantes Anaeróbicos é composta por produtos de elevada qualidade, com base em resinas especiais de metacrilato, concebidos para bloquear, fixar, selar e vedar roscas, peças cilíndricas, tubos, flanges e superfícies planas. Uma das principais características dos produtos é a sua cura em contato com metais e com total ausência de ar (oxigênio). Uma vez aplicado, o produto cria uma junta com alta resistência a choques e vibrações, e ainda com excelente capacidade de resistência à produtos químicos e à solventes. Sendo um produto líquido, quando aplicado preenche completamente os espaços, evitando possíveis fugas e corrosões.
Descrição do produto:
- Selante isento de solventes, o “Veda Flanges” é uma excelente solução tecnológica. Ao contrário das juntas comuns (papel, fibra e cortiça), o Veda flange se adapta sempre ao tamanho pretendido. O produto preenche todos os espaços vazios nas superfícies e garante um contato total entre as superfícies. A baixos níveis de pressão (até 6 bar), garante vedação instantânea;
- Contrariamente às juntas convencionais, o “Veda Flange” não necessita de nenhum tipo de cuidado extra. Ex: Ação de umidade em juntas de papelão. Devido à sua grande elasticidade, pode ser aplicado sob condições extremas de trabalho.
Aplicações:
- Flanges;
- Caixas;
- Tampas
Descrição do produto:
- Selante isento de solventes, o “Veda Flanges” é uma excelente solução tecnológica. Ao contrário das juntas comuns (papel, fibra e cortiça), o Veda flange se adapta sempre ao tamanho pretendido. O produto preenche todos os espaços vazios nas superfícies e garante um contato total entre as superfícies. A baixos níveis de pressão (até 6 bar), garante vedação instantânea;
- Contrariamente às juntas convencionais, o “Veda Flange” não necessita de nenhum tipo de cuidado extra. Ex: Ação de umidade em juntas de papelão. Devido à sua grande elasticidade, pode ser aplicado sob condições extremas de trabalho.
Aplicações:
- Flanges;
- Caixas;
- Tampas
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0892300223 |
Temperatura de Trabalho | -60 a +150 ° C |
Tempo de Secagem | 40 min (parcial) e 24 h (total) |
Resistência ao Cisalhamento | NA |
Folga Máxima | 0,25mm |
Cor | Roxo |
Referência | W815 |
Conteúdo | 50g |
Resistência à pressão | 5.000/344 (PSI/BAR) |
Viscosidade | 600.000 a 950.000 CPS |
Composição | Unitário |
Código de barras | 7891799512736 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |