FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893270216 Copiado!

    Trava Rolamento W901 50g - Wurth - 0893270216 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    - Desenvolvido para preencher os espaços vazios nas superfícies de encaixe. Proporciona um contato entre as superficies de ambas as peças. Fixação adicional não será necessária (por exemplo por ferramenta manual) e evitará ainda a corrosão por atrito;
    - Retenção de corrediças, rolamentos, corrediças de esferas, eixos e outras peças de montagem, durante o funcionamento;
    - Em muitos casos permite a recuperação e recondicionamento de peças desgastadas;
    - Não é necessário nenhum tipo de segurança axial.

    Aplicações:

    - Instalações de eixo/cubo;
    - Acoplamentos de cubos, roldanas e rolamentos;
    - Componentes cilíndricos, acessórios sujeitos à pressão;
    - Selos de blocos de motor;
    - Rolamento do alternador;
    - Chavetas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893270216
    Temperatura de Trabalho -60 a +150 ° C
    Tempo de Secagem ≤ 20 min (parcial) e 24 h (total)
    Resistência ao Cisalhamento NA
    Folga Máxima 0,07mm
    Referência W901
    Cor Verde
    Conteúdo 50g
    Resistência à pressão NA
    Composição Unitário
    Viscosidade 100 a 150 CPS
    Código de barras 7891799512767
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade