Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
A Linha de Adesivos e Selantes Anaeróbicos é composta por produtos de elevada qualidade, com base em resinas especiais de metacrilato, concebidos para bloquear, fixar, selar e vedar roscas, peças cilíndricas, tubos, flanges e superfícies planas. Uma das principais características dos produtos é a sua cura em contato com metais e com total ausência de ar (oxigênio). Uma vez aplicado, o produto cria uma junta com alta resistência a choques e vibrações, e ainda com excelente capacidade de resistência à produtos químicos e à solventes. Sendo um produto líquido, quando aplicado preenche completamente os espaços, evitando possíveis fugas e corrosões.
Descrição do Produto:
- O Veda Roscas foi formulado e desenvolvido para impedir fuga de gases e líquidos. Resiste a quase todo o tipo de substâncias utilizadas na indústria. Evita o entupimento e a contaminação dos acessórios. Evita o bloqueio de válvulas pneumáticas e hidráulicas;
- As instalações ficam protegidas contra corrosão e engripagem. Os diferentes níveis de força permitem a desmontagem, mesmo após alguns anos.
Aplicações:
- Instalações roscadas;
- Sistemas hidráulicos e Pneumáticos;
- Sistemas de ar condicionado e comprimido;
- Tubulações metálicas.
Descrição do Produto:
- O Veda Roscas foi formulado e desenvolvido para impedir fuga de gases e líquidos. Resiste a quase todo o tipo de substâncias utilizadas na indústria. Evita o entupimento e a contaminação dos acessórios. Evita o bloqueio de válvulas pneumáticas e hidráulicas;
- As instalações ficam protegidas contra corrosão e engripagem. Os diferentes níveis de força permitem a desmontagem, mesmo após alguns anos.
Aplicações:
- Instalações roscadas;
- Sistemas hidráulicos e Pneumáticos;
- Sistemas de ar condicionado e comprimido;
- Tubulações metálicas.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0893567150 |
Temperatura de Trabalho | -60 a +204 ° C |
Resistência ao Cisalhamento | NA |
Tempo de Secagem | ≤ 300 min (parcial) e 24 h (total) |
Folga Máxima | 0,5mm |
Cor | Branco |
Referência | W867 |
Conteúdo | 50g |
Resistência à pressão | 5.000/344 (PSI/BAR) |
Viscosidade | 2800000 a 880.000 CPS |
Composição | Unitário |
Código de barras | 7891799512446 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |