FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0624932020 Copiado!

    Jogo de Chaves Edição Limitada com 31 Peças - Wurth - 0624932020 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do produto:

    Jogo de Ferramentas Edição Limitada – 31 peças assinada pelo Prof. Würth, com as brocas inovadoras de alto desempenho e nova tecnologia SMART STEP* e acessórios para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas.

    Características:

    - Acompanha adaptador magnético para bits com dispositivo para troca rápida;
    - Organizado em uma caixa metálica com assinatura do Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth;
    - Acomodação das ferramentas em molde de alta qualidade com efeito de “aço carbono”.

    Principais Vantagens:

    - Edição limitada;
    - Brocas inovadoras Smart Step;
    - Ampla gama de acessórios.

    Composição:

    - Broca HSS din 338 (Smart Step) 4,0mm;
    - Broca HSS din 338 (Smart Step) 5,0mm;
    - Broca HSS din 338 (Smart Step) 6,0mm;
    - Broca HSS din 338 (Smart Step) 8,0mm;
    - Broca HSS din 338 (Smart Step) 10,0mm;
    - Adaptador Magnético para bits 1/4";
    - Soquete Magnético 7,0mm 1/4";
    - Soquete Magnético 8,0mm 1/4";
    - Soquete Magnético 3/8” 1/4";
    - Soquete Magnético 10mm 1/4";
    - Soquete Magnético 13mm 1/4";
    - Bit Fenda 0,6x3,5mm (1/4" - 25mm);
    - Bit Fenda 0,8x5,5mm (1/4" - 25mm);
    - Bit TX10 (1/4" - 25mm);
    - Bit TX15 (1/4" - 25mm);
    - Bit TX20 (1/4" - 25mm);
    - Bit TX25 (1/4" - 25mm);
    - Bit TX30 (1/4" - 25mm);
    - Bit Hexagonal 3mm (1/4" - 25mm);
    - Bit Hexagonal 4mm (1/4" - 25mm);
    - Bit Hexagonal 5mm (1/4" - 25mm);
    - Bit Assy AW10 (1/4" - 25mm);
    - Bit Assy AW20 (1/4" - 25mm);
    - Bit Assy AW25 (1/4" - 25mm);
    - Bit Assy AW30 (1/4" - 25mm);
    - Bit Assy AW40 (1/4" - 25mm);
    - Bit PH1 (1/4" - 25mm);
    - Bit PH2 (1/4" - 25mm);
    - Bit PH3 (1/4" - 25mm);
    - Bit Pozidrive 1 (1/4" - 25mm);
    - Bit Pozidrive 2 (1/4" - 25mm)
    Marca Wurth
    Código do Produto 0624932020
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Brocas; Parafusos e porcas; Furadeira/Parafusadeira
    Composição Kit com 31 Peças
    Código de barras 4062856011889
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade