Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operações de desbaste e raspagem de superfícies. Ideal para serviço de acabamento e retífica de peças.
Características:
- Carcaça emborrachada;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Design leve e compacto;
- Fácil de usar.
Informações de segurança:
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Ferramenta leve e de fácil manuseio;
- Baixo nível de ruído e vibração;
- Alto desempenho.
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operações de desbaste e raspagem de superfícies. Ideal para serviço de acabamento e retífica de peças.
Características:
- Carcaça emborrachada;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Design leve e compacto;
- Fácil de usar.
Informações de segurança:
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Ferramenta leve e de fácil manuseio;
- Baixo nível de ruído e vibração;
- Alto desempenho.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 07032270 |
Nível de Ruído | 90 dB(A) |
Vibração | 3,11 m/s² |
Entrada de Ar | 1/4" NPT |
Velocidade Livre | 22.000 RPM |
Mangueira de Ar | 3/8" - 10mm |
Pinça | 6mm - 1/4" |
Consumo Máximo de Ar | 13/370 (pcm - l/min ) |
Pressão de trabalho | 6.2 - 90 (Bar - psi) |
Código de barras | 4061975229137 |
Ficha Técnica | Download |