FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893323103 Copiado!

    Silicone Neutro de Alta Temperatura HT Preto 60g - Wurth - 0893323103 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    - SILICONE NEUTRO HT é ideal para selar, vedar e calafetar juntas a temperaturas de até +316ºC, com picos de temperatura de até +350°C, para as mais diversas aplicações na área de mecânica. O produto cura á temperatura ambiente sob ação da umidade do ar, deixando o cordão aplicado com uma flexibilidade permanente.

    Características:

    - Flexibilidade a baixas (-62ºC) e a altas temperaturas (+316ºC), resistente a picos de temperatura de até 350°C;
    - Dispensam o uso de juntas convencionais (papel e cortiça);
    - Produto de cura neutra sem odor;
    - Não oxida sensores e partes internas dos componentes onde é utilizado;
    - Resistente à altas temperaturas;
    - Mantém propriedades elásticas;
    - Produto com várias cores (pode ser aplicado em motores de alumínio ou ferro).

    Aplicação:

    - Foi desenvolvido para selar, vedar e calafetar juntas de vedação de motores, câmbio, bomba d´água e óleo, caldeiras, sistemas de aquecimento e exaustão, acabamento de forno e estufas, instrumentações industriais, linhas de vapor, etc;
    - Substitui junta de papel, de cortiça, feltro, silicone e borracha de juntas em todos os tipos de motores, cárter de óleo, tampa da válvula, tampa e cárter de transmissão, carcaça de bombas d´água e óleo, caixa de câmbio. Após sua vulcanização forma uma camada a prova de vazamentos;
    - Resistente a óleos e altas temperaturas, com pico até +350°C

    Principais Vantagens:

    - Resistente à altas temperaturas até +350ºC;
    - Fácil aplicação;
    - Dispensa a utilização de juntas convencionais;
    - Produto cura rápida.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893323103
    Temperatura de Trabalho -62°C a +316°C
    Elasticidade a Vibrações +/- 50%
    Cura Neutra oxímica
    Densidade 1,18 g/ml
    Temperatura máxima temporária >+350°C
    Cor Preto
    Tempo de Cura 3 a 4 mm/dia (umidade 50% a 23°C)
    Embalagem 60 g
    Dureza Shore A 35 após a cura - ASTM D 2240
    Temperatura de Aplicação -35° a +60°C
    Tack Free Time Inferior a 1 hora (umidade 50% a 23°C)
    Código de barras 7891799497996
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade