Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Óculos de proteção modelo ampla visão (Goggle), para proteção dos olhos contra impactos frontais, partículas volantes multidirecionais, barreira contra líquidos e pó.
Características:
- Peça única e tamanho único;
- Visor de policarbonato incolor com tratamento antiembaçamento;
- Armação em PVC flexível incolor;
- Tirante elástico para ajuste;
- Sistema de ventilação indireta valvulada na parte superior e inferior da armação.
Aplicação:
- Usado em ambientes onde existe o risco de respingos de líquidos, poeiras e impacto de partículas, como por exemplo manipulação de produtos, pintura, lixamento, polimento, entre outros.
Restrições de uso:
- Não usar para soldar, fundir ou para operações similares;
- Não utilizar contra respingos químicos ou em exposição de vapores de solventes;
- Não usar em locais com risco de explosão, esmerilhamento com fragmentos, rebolos ou outros impactos fortes;
- Não usar como proteção na prática de esportes, jogos de combate ou lasers.
Modo de usar:
- Ajustar o tirante elástico de acordo à face do usuário.
Principais Vantagens:
- Leve e confortável;
- Peça única;
- Lente com tratamento antiembaçamento;
- Ampla visão.
Óculos de proteção modelo ampla visão (Goggle), para proteção dos olhos contra impactos frontais, partículas volantes multidirecionais, barreira contra líquidos e pó.
Características:
- Peça única e tamanho único;
- Visor de policarbonato incolor com tratamento antiembaçamento;
- Armação em PVC flexível incolor;
- Tirante elástico para ajuste;
- Sistema de ventilação indireta valvulada na parte superior e inferior da armação.
Aplicação:
- Usado em ambientes onde existe o risco de respingos de líquidos, poeiras e impacto de partículas, como por exemplo manipulação de produtos, pintura, lixamento, polimento, entre outros.
Restrições de uso:
- Não usar para soldar, fundir ou para operações similares;
- Não utilizar contra respingos químicos ou em exposição de vapores de solventes;
- Não usar em locais com risco de explosão, esmerilhamento com fragmentos, rebolos ou outros impactos fortes;
- Não usar como proteção na prática de esportes, jogos de combate ou lasers.
Modo de usar:
- Ajustar o tirante elástico de acordo à face do usuário.
Principais Vantagens:
- Leve e confortável;
- Peça única;
- Lente com tratamento antiembaçamento;
- Ampla visão.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0899102611 |
Produtos Associados | Macacão descartável; Protetor auditivo; Luvas; Máscara descartável |
Modelo | Ampla Visão |
Cor | Incolor |
Material | PVC |
Tamanho | Único |
Código de barras | 7891799499020 |
Ficha Técnica | Download |