Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Adesivo base poliuretano monocomponente para colagem de vidros automotivos. Cura quando em contato com a umidade atmosférica, formando um elastômero durável. Não requer utilização de primer de vidro (Primerless). Possui alta resistência ao choque térmico e intempéries. O produto não possui odor.
Características:
- Rápida liberação do veículo após a colagem do vidro – 4 horas para veículos sem airbag e 6 horas para veículos com airbag;
- Adere sem a necessidade de utilização de primer para vidro (Primerless);
- Excelente flexibilidade e resistência;
- Não mancha e não ataca pintura;
- Excelente tixotropia, não escorre quando aplicado;
- Não possui solvente;
- Excelente durabilidade;
- Não possui odores desagradáveis.
Aplicações:
- Colagem e vedação em:;
- Para-brisas;
- Vidros traseiros;
- Vidros laterais;
- Vidros de escotilha de embarcações
Restrições de Uso:
- O produto não é indicado para colagens estruturais, como: Fachadas de prédios, ou pele de vidro.
Principais Vantagens:
- Não necessita de Primer;
- Não possui odor;
- Alta adesividade;
- Permanentemente flexível. Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto;
- Após a utilização total do produto, não reutilizar a embalagem;
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto;
- Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação;
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir;
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.
Adesivo base poliuretano monocomponente para colagem de vidros automotivos. Cura quando em contato com a umidade atmosférica, formando um elastômero durável. Não requer utilização de primer de vidro (Primerless). Possui alta resistência ao choque térmico e intempéries. O produto não possui odor.
Características:
- Rápida liberação do veículo após a colagem do vidro – 4 horas para veículos sem airbag e 6 horas para veículos com airbag;
- Adere sem a necessidade de utilização de primer para vidro (Primerless);
- Excelente flexibilidade e resistência;
- Não mancha e não ataca pintura;
- Excelente tixotropia, não escorre quando aplicado;
- Não possui solvente;
- Excelente durabilidade;
- Não possui odores desagradáveis.
Aplicações:
- Colagem e vedação em:;
- Para-brisas;
- Vidros traseiros;
- Vidros laterais;
- Vidros de escotilha de embarcações
Restrições de Uso:
- O produto não é indicado para colagens estruturais, como: Fachadas de prédios, ou pele de vidro.
Principais Vantagens:
- Não necessita de Primer;
- Não possui odor;
- Alta adesividade;
- Permanentemente flexível. Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto;
- Após a utilização total do produto, não reutilizar a embalagem;
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto;
- Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação;
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir;
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0890100421 |
Temperatura de Trabalho | -40 ° C a 90 ° C |
Densidade | 1,35 (g/cm3) DIN 53479 |
Cor | Preto |
Resistência à Tração | 5 (MPa) DIN 53504 |
Tempo de Cura | 3 (mm/24 h) |
Alongamento na Ruptura | 400 (%) DIN 53504 |
Força de cisalhamento | 8 (N/mm2) |
Embalagem | Cartucho |
Dureza Shore A | 55 (DIN 53505) |
Temperatura de Operação | -40 à 90 (°C) |
Tack Free | 20-40 min |
Código de barras | 7891799511586 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |