FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892200001 Copiado!

    Revestimento Galvazinc 3000 1kg - Wurth - 0892200001 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Galvazinc 3000 é um produto monocomponente para metalização de superfícies a frio que forma uma película seca que contém 94% de zinco. Formulado com zinco de elevada pureza, proporciona proteção ativa contra corrosão em peças e superfícies ferrosas. Produto de fácil aplicação e secagem rápida.

    Características:

    - Elevado nível de proteção anticorrosiva: 3000 horas de resistência ao teste de Salt Spray (ASTM B-117) (duas camadas de 90 µm);
    - Proporciona mais de 94% de zinco metálico na película seca;
    - Resiste a temperaturas de -40 °C até 120°C;
    - Rendimento teórico de 2,88 m2 /kg (camada de 75µm);
    - Aceita reaplicação - As camadas se fundem na reaplicação;
    - Aceita aplicação em condições extremas (altas/baixas temperaturas e umidade) ;
    - A película seca formada não contém nenhum elemento tóxico;
    - Secagem ao toque: 30 minutos;
    - Secagem entre demãos: 01 hora cura entre demãos;
    - Cura total: 24 horas;
    - Pode ser recoberto com uma camada de tinta compatível de 6 horas a 24 horas após a aplicação, dependendo das condições de secagem. )Tintas compatíveis: tintas a base de PVC, polímeros acrílicos (base água ou base solvente), poliuretano e epóxi. É necessária aplicação da técnica de tie coat (selante). Nunca pintar superfícies galvanizadas com tintas alquídicas).

    Aplicações:

    - Proteção de soldas;
    - Reparo de superfícies galvanizadas a quente;
    - Pode ser utilizado como primer para tintas compatíveis;
    - Proteção de peças e superfícies ferrosas em geral (roscas, soldas, grades, estruturas metálicas, postes elétricos, transformadores, tubulações, tanques, reservatórios, containers, silos, pontes, navios, estruturas navais, aço estrutural, calhas, automóveis, etc

    Principais Vantagens:

    - Galvanização a frio de alta qualidade;
    - Mais de 3000 horas de proteção no teste de Salt Spray;
    - Aceita reaplicação;
    - Secagem rápida;
    - Alto rendimento.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892200001
    Tempo de Secagem ao Toque 30 min
    Rendimento 2,88 m2/kg (camada de 75µm)
    Densidade 2,5 kg/ml (a 15°C)
    Acabamento Fosco
    Cor Cinza claro
    Espessura da Camada 75µm a 125µm (recomendada)
    Conteúdo 2,5 kg
    Resistência Térmica -40°C a 120ºC (picos de 150ºC)
    Tempo de Cura Total 24 horas
    Temperatura de Aplicação -15ºC a 40°C (superfície) e -25°C a 50ºC (ambiente)
    Tempo de Secagem entre demãos 30 min
    Código de barras 7891799505332
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade