FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0051216090 Copiado!

    Parafuso Sextavado Rosca Parcial Milímetro 8.8 E.T DIN931 M16 x 90mm Embalagem com 2 Peças - Wurth - 0051216090 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN 931 (ISO4014);
    - Material: Aço Médio e Alto Carbono;
    - Classe de Resistencia: 8.8;
    - Encaixe: Sextavado;
    - Cabeça: Sextavada;
    - Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa);
    - Acabamento: Enegrecido de Têmpera (E.T).
    Marca Wurth
    Código do Produto 0051216090
    Garantia 3 Meses
    Altura da Cabeça 10,18mm
    Cabeça Sextavada
    Rosca DIN 13 - MA (Rosca Grossa)
    Diâmetro M16
    Material Aço Médio e Alto Carbono
    Tamanho 90mm
    Chave 24mm
    Encaixe Sextavado
    Composição Embalagem com 2 Peças
    Acabamento Enegrecido de Têmpera (E.T)
    Comprimento da Rosca 34mm (até 125mm) e 40mm (maior que 125mm)
    Norma DIN 931 (ISO4014)
    Passo da Rosca 2mm
    Classe de Resistência 8.8
    Código de barras 7891799502515
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade