FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5714000280 Copiado!

    Lixadeira Orbital 6" Standard Pneumática - Wurth - 5714000280 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do produto:

    Ferramenta pneumática de uso profissional para operações de lixamento, acabamento e preparação de diversas superfícies.

    Características:

    - Gatilho em metal;
    - Dispositivo de segurança;
    - Corpo emborrachado com ótima empunhadura;
    - Motor de peça única que evita a entrada de poeira;
    - Controle de rotação (velocidade);
    - Baixo consumo de ar;
    - Mangueira com saco coletor para sucção do pó gerado durante a operação;
    - Acompanha prato HOKLP com 6 furos (0586 151 006).

    Aplicações:

    - Superícies em aço, madeira, alumínio, plásticos, fibra de vidro, etc.

    Informações de segurança:

    - Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, ler atentamente o manual de instruções;
    - O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
    - Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

    Importante:

    - Recomenda-se a lubrificação da ferramenta regularmente e com o óleo específico para ferramentas pneumáticas. (Óleo Pneumático S10 - 0893 050 500).

    Principais Vantagens:

    - Leve;
    - Durável;
    - Baixo índice de manutenção;
    - Baixo consumo de ar;
    - Sistema de sucção de pó. (Auto vácuo);
    - Baixo nível de vibração.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5714000280
    Garantia 12 Meses
    Vibração 6,3 (m/s²)
    Nível de Ruído 85 dB(A) (pressão) e 96 dB(A) (potência)
    Entrada de Ar 1/4" NPT (pol)
    Eixo Roscado 5/16" x 24 fios
    Velocidade Livre 10.500 RPM
    Prato 6" - 150 (pol - mm)
    Mangueira de Ar 3/8" - 10 (pol - mm)
    Órbita de Lixamento 3/16" - 5 (pol - mm)
    Pressão de trabalho 6,2 - 90 (bar - psi)
    Consumo de Ar 3 - 84 (pcm - L/min)
    Código de barras 4062856434596

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade