FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5986160012 Copiado!

    Selante Monocomponente PU 40 W-Max 400g Branco Embalagem com 12 Unidades - W-Max - 5986160012 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O PU 40 W-Max é um selante monocomponente pronto para uso à base de polímero PU modificado de alta performance. Ideal para colagens e vedações resistentes e duráveis sem perda de elasticidade Especialmente desenvolvido para colagem e vedações de elementos de construção. Resistentes À agentes químicos, intempéries, e ação de raios U.V. Produto isento de solventes com odor neutro, não corrosivo em superfícies metálicas.

    Características:

    - Fácil aplicação e alta resistência;
    - Não escorre, pode ser aplicado na vertical;
    - Possui elasticidade permanente;
    - Aderência em diversos substratos;
    - Alta resistência à intempéries;
    - Aceita pintura após curado;
    - Produto não corrosivo;
    - Resistente a temperaturas entre -40°C até 90°C.

    Aplicações:

    - Pode ser utilizado em granito, concreto, madeira, superfícies metálicas, substratos lisos ou porosos presentes na construção civil;
    - Produto ideal para vedação em aplicações com dilatações e/ou compressões e recomendado também para juntas de vedação e movimentação em pisos, rodapés e paredes, juntas de dilatação vertical e horizontal (de até 1cm, recomendando-se uso de limitador de profundidade “tarucel” evitando contato tripontual), vedação perimetral de vidros, portas, janelas, calhas, rufos, dutos, toldos e telhados.

    Principais Vantagens:

    - Excelente aderência em diversos materiais;
    - Elasticidade permanente;
    - Aceita pintura após curado;
    - Sem solvente.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986160012
    Módulo a 100% 0,4 (MPa)
    Cura 2,5 (mm 24 horas)
    Capacidade de Movimentação 20 (%)
    Base Química Polímero Híbrido
    Densidade 1,7 (g/cm³)
    Dureza 30 a 40 (Shore A)
    Resistência ao UV 1800 (h)
    Cor Branco
    Alongamento na Ruptura 110 (%)
    Tensão na Ruptura 1 (Mpa)
    Composição Embalagem com 12 Unidades
    Escorrimento 0 a 2 (mm)
    Tack Free 30 (min)
    Código de barras 7891799512627
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade