Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O PU 40 W-Max é um selante monocomponente pronto para uso à base de polímero PU modificado de alta performance. Ideal para colagens e vedações resistentes e duráveis sem perda de elasticidade Especialmente desenvolvido para colagem e vedações de elementos de construção. Resistentes À agentes químicos, intempéries, e ação de raios U.V. Produto isento de solventes com odor neutro, não corrosivo em superfícies metálicas.
Características:
- Fácil aplicação e alta resistência;
- Não escorre, pode ser aplicado na vertical;
- Possui elasticidade permanente;
- Aderência em diversos substratos;
- Alta resistência à intempéries;
- Aceita pintura após curado;
- Produto não corrosivo;
- Resistente a temperaturas entre -40°C até 90°C.
Aplicações:
- Pode ser utilizado em granito, concreto, madeira, superfícies metálicas, substratos lisos ou porosos presentes na construção civil;
- Produto ideal para vedação em aplicações com dilatações e/ou compressões e recomendado também para juntas de vedação e movimentação em pisos, rodapés e paredes, juntas de dilatação vertical e horizontal (de até 1cm, recomendando-se uso de limitador de profundidade “tarucel” evitando contato tripontual), vedação perimetral de vidros, portas, janelas, calhas, rufos, dutos, toldos e telhados.
Principais Vantagens:
- Excelente aderência em diversos materiais;
- Elasticidade permanente;
- Aceita pintura após curado;
- Sem solvente.
O PU 40 W-Max é um selante monocomponente pronto para uso à base de polímero PU modificado de alta performance. Ideal para colagens e vedações resistentes e duráveis sem perda de elasticidade Especialmente desenvolvido para colagem e vedações de elementos de construção. Resistentes À agentes químicos, intempéries, e ação de raios U.V. Produto isento de solventes com odor neutro, não corrosivo em superfícies metálicas.
Características:
- Fácil aplicação e alta resistência;
- Não escorre, pode ser aplicado na vertical;
- Possui elasticidade permanente;
- Aderência em diversos substratos;
- Alta resistência à intempéries;
- Aceita pintura após curado;
- Produto não corrosivo;
- Resistente a temperaturas entre -40°C até 90°C.
Aplicações:
- Pode ser utilizado em granito, concreto, madeira, superfícies metálicas, substratos lisos ou porosos presentes na construção civil;
- Produto ideal para vedação em aplicações com dilatações e/ou compressões e recomendado também para juntas de vedação e movimentação em pisos, rodapés e paredes, juntas de dilatação vertical e horizontal (de até 1cm, recomendando-se uso de limitador de profundidade “tarucel” evitando contato tripontual), vedação perimetral de vidros, portas, janelas, calhas, rufos, dutos, toldos e telhados.
Principais Vantagens:
- Excelente aderência em diversos materiais;
- Elasticidade permanente;
- Aceita pintura após curado;
- Sem solvente.
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 5986160011 |
Cura | 2,5 (mm 24 horas) |
Capacidade de Movimentação | 20 (%) |
Módulo a 100% | 0,4 (MPa) |
Base Química | Polímero Híbrido |
Dureza | 30 a 40 (Shore A) |
Densidade | 1,7 (g/cm³) |
Resistência ao UV | 1800 (h) |
Cor | Cinza |
Alongamento na Ruptura | 110 (%) |
Tensão na Ruptura | 1 (Mpa) |
Composição | Embalagem com 12 Unidades |
Escorrimento | 0 a 2 (mm) |
Tack Free | 30 (min) |
Código de barras | 7891799512610 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |