FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899021244 Copiado!

    Macacão de Segurança Tamanho GG - Wurth - 0899021244 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Macacão de segurança em TNT* para proteção do tronco, braços, pernas e cabeça contra líquidos pulverizados ou respingados.

    Certificação:

    - CA - Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho;
    - Atende a Norma: ISO 16602:2007 – Tipo 6 - Vestimentas de proteção química com proteção limitada contra a repelência a líquidos químicos.

    Características:

    - Fabricado em TNT* – Tecido Não Tecido;
    - Micro poros respirável;
    - Abertura frontal e fechamento por zíper;
    - Possui tirante elástico na região do capuz, cintura, punhos e tornozelos;
    - Capuz acoplado;
    - Descartável**;
    - Impermeável;
    - Cor azul;
    - Disponível nos tamanhos G, GG e XG.

    Aplicações:

    - Uso convencional em locais com natureza de risco leve, tais como pinturas pulverizadas (spray), manuseio de alimentos, respingos de óleos e graxas, serviços de limpeza industrial e barreiras biológicas.

    Restrições de Uso:

    - Não aprovado para uso com agrotóxicos;
    - Não recomendado em áreas de saúde pública.

    Modo de Usar:

    - Verificar se o tamanho corresponde ao usuário. Não fazer alterações;
    - Verificar se existem defeitos no macacão e em boas condições de uso (sem furos, descosturamento, etc.);
    - Vestir sempre sobre roupas de baixo. Abrir inteiramente o zíper frontal, iniciar o vestimento pelas pernas, seguido do corpo todo e por último os braços. Ajustar na cintura e no capuz;
    - Remoção: Proceder inversamente ao vestimento, com o cuidado de não se contaminar com resíduos ainda existentes na parte externa do macacão;
    - Proteger partes descobertas como mãos, vias respiratórias e pés, com EPIs apropriados.

    Principais Vantagens:

    - Impermeável;
    - Micro poros respirável;
    - Confortável;
    - Possui CA.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899021244
    Garantia 3 Meses
    Gramatura 40g/m²
    Uso Descartável
    Medidas 1,82 a 1,88m (altura) e 108 a116cm (largura)
    Resistência à abrasão Baixa
    Cor Azul
    Resistência ao rasgo Baixa
    Material TNT
    Tamanho GG
    Características
    Código de barras 4061975251138
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade