Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Disco de corte Fire Cut Aço, desenvolvido para garantir um ótimo custo/ benefício no corte de diversos materiais, como: aço carbono e ferro.
Características:
- Disco produzido com abrasivos, resinas e telas de fibra de vidro de alta qualidade, que proporcionam cortes rápidos e precisos com boa estabilidade dinâmica;
- Estrutura reforçada com telas de fibra de vidro;
- Boa velocidade de corte;
- Longa duração.
Aplicações:
- Indicado para cortes de aço carbono, tais como: cortes de chapas metálicas, vigas de ferro, aço, tubos de canalização, dutos de ar, calhas, tubos maciços, cabos de aço, perfis e armações em aço.
Principais Vantagens:
- Cortes rápidos e precisos;
- Ótima relação custo/ benefício;
- Liberação de odor e fumaça reduzido;
- Formação mínima de rebarbas.
Disco de corte Fire Cut Aço, desenvolvido para garantir um ótimo custo/ benefício no corte de diversos materiais, como: aço carbono e ferro.
Características:
- Disco produzido com abrasivos, resinas e telas de fibra de vidro de alta qualidade, que proporcionam cortes rápidos e precisos com boa estabilidade dinâmica;
- Estrutura reforçada com telas de fibra de vidro;
- Boa velocidade de corte;
- Longa duração.
Aplicações:
- Indicado para cortes de aço carbono, tais como: cortes de chapas metálicas, vigas de ferro, aço, tubos de canalização, dutos de ar, calhas, tubos maciços, cabos de aço, perfis e armações em aço.
Principais Vantagens:
- Cortes rápidos e precisos;
- Ótima relação custo/ benefício;
- Liberação de odor e fumaça reduzido;
- Formação mínima de rebarbas.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0669115001 |
Aplicações | Aço Carbono e Ferro |
Diâmetro do furo | 22,23mm - 7/8” |
Rotação | 13300 RPM |
Perfil | Reto |
Produtos Associados | Esmerilhadeira; Óculos de Proteção; Luvas; Disco Flap. |
Espessura | 3mm - 1/8” |
Diâmetro | 115mm - 4.1/2” |
Composição | Embalagem com 25 unidades |
Código de barras | 7891799497665 |
Ficha Técnica | Download |