FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892333111 Copiado!

    Limpa Para-Brisa Sachê 50ml Embalagem com 48 Unidades - Wurth - 0892333111 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O LIMPA PARA-BRISA SACHÊ é um produto concentrado desenvolvido para facilitar a limpeza do para-brisa de veículos. O produto remove com facilidade manchas de óleo, gordura, insetos grudados, resíduos da maresia, poeira, fuligem, dentre outras sujidades do para-brisa automotivo.

    Características:

    - Produto concentrado;
    - Melhora a visibilidade, aumentando a segurança ao dirigir;
    - Melhora o deslizamento das palhetas do limpador de para-brisa, prolongando sua vida útil;
    - Produto de fácil aplicação;
    - Remove fuligem, insetos, gordura e poeira facilmente;
    - Pode ser aplicado em viseiras de capacetes, fachadas, box e vitrines;
    - Devolve a transparência natural do vidro;
    - Não ataca borrachas e nem a pintura do veículo;
    - Excelente relação Custo x Benefício: Produto concentrado em embalagem econômica.

    Aplicação:

    - Produto indicado para limpeza do para-brisa automotivo. Modo de usar ;
    - Diluir o conteúdo do sachê (50ml) em até 2 litros de água limpa. Adicionar a mistura no reservatório de água do limpador de para-brisas;
    - O conteúdo do sachê também pode ser adicionado diretamente ao reservatório, completando-o com água.

    Principais Vantagens:

    - Melhora a visibilidade ao dirigir;
    - Melhora o deslizamento das palhetas;
    - Remove fuligem, insetos, gordura e poeira;
    - Pode ser aplicado em viseiras de capacetes, fachadas, box e vitrines;
    - Excelente relação Custo x Benefício: Produto concentrado em embalagem econômica.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892333111
    Densidade 0,99 g/cm3 (a 20 °C)
    Cor Verde Claro
    pH 7,0 - 8,0 (solução a 6%)
    Embalagem Sachê 50ml
    Conteúdo 50 ml
    Composição Embalagem com 48 Unidades
    Código de barras 7891799512337
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade