FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0917240480 Copiado!

    Rebitador Manual Premium - Wurth - 0917240480 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta manual para aplicação de rebites de repuxo em alumínio, aço e aço inox.

    Características:

    - Corpo em liga de alumínio;
    - Cabo em aço forjado com revestimento em PVC;
    - Transmissão de força tipo Alicate;
    - Design robusto e compacto. Modelo Mini;
    - 4 bicos para diferentes diâmetros de rebites 2,4mm(3/32”)/3,2mm(1/8”)/4,0mm(5/32”) e 4,8mm(3/16”);
    - Não é necessário de chave para a troca dos bicos;
    - Castanhas internas de repuxo em aço cromo-molibdênio, que proporcionam maior resistência;
    - Comprimento: 200mm.

    Aplicações:

    - Rebites de repuxo fabricados em alumínio, aço e aço inox.

    Principais Vantagens:

    - Corpo em liga de alumínio;
    - Cabo em aço forjado;
    - Castanhas de repuxo em aço. cromo-molibdênio;
    - Compacto. (Modelo Mini);
    - Não é necessário chave para a troca dos bicos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0917240480
    Garantia 3 Meses
    Cabo Cabo em aço forjado com revestimento em PVC
    Produtos Associados Rebites de repuxo; Brocas HSS; Óculos de segurança e luvas; Furadeira elétrica/Pneumática
    Material Alumínio
    Aplicação Rebites de repuxo fabricados em alumínio, aço e aço inox
    Código de barras 7891799504922
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade