FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893110251 Copiado!

    Desmoldante de Concreto para Forma Metálica 20L - Wurth - 0893110251 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Desmoldante de Concreto para Forma Metálica é uma emulsão de óleos vegetais e ceras sintéticas utilizada para facilitar o processo de desmolde de concreto e argamassa em formas ou moldes metálicos, de plástico, resina, madeira bruta, compensado resinado ou plastificado. O produto cria uma película sobre a forma que impede a aderência da argamassa ou concreto no substrato. Proporciona um melhor acabamento superficial do concreto após secagem e desmolde. A utilização do produto proporciona maior vida útil às formas e aumenta a produtividade no processo de desmolde.

    Características:

    - Pode ser aplicado em formas de metal, plástico, resina, madeira bruta, compensados resinados ou plastificados;
    - Facilita o processo de desmolde de peças de concreto e argamassa;
    - Proporciona ótimo acabamento às peças desmoldadas;
    - Aumenta a vida útil das formas;
    - Se utilizado sem diluição, a performance do processo de desmolde será ainda maior;
    - Pode ser aplicado com trincha, pincel, brocha ou pistola de pintura;
    - Rendimento: para formas de madeira, 10 metros por litro. Para formas metálicas, plásticas ou resinadas, 20 metros por litro.

    Aplicações:

    - Indicado para facilitar o desmolde e melhorar o aspecto superficial de peças de concreto ou argamassa preparadas em formas metálicas, de plástico, madeira bruta, compensado resinado ou plastificado.

    Principais Vantagens:

    - Produto de base aquosa;
    - Aumenta a produtividade do processo de desmolde;
    - Aumenta a vida útil das formas;
    - Proporciona melhor acabamento superficial das peças de concreto e argamassa.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893110251
    Temperatura de Decomposição 380 °C
    Produtos Associados Removedor de Cimento; Desengraxante Universal Eco-W; Luvas; Calçados de Segurança
    Densidade 0,950 – 0,980 g/cm3 (a 20 °C)
    pH 7,9
    Embalagem 20L
    Ponto de Ebulição 106 °C
    Aspecto Branco a levemente amarelado
    Odor Característico
    Inflamabilidade Não inflamável
    Solubilidade em Água Solúvel
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 7891799517212
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade