FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892300224 Copiado!

    Veda Flange W818 50g - Wurth - 0892300224 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A Linha de Adesivos e Selantes Anaeróbicos é composta por produtos de elevada qualidade, com base em resinas especiais de metacrilato, concebidos para bloquear, fixar, selar e vedar roscas, peças cilíndricas, tubos, flanges e superfícies planas. Uma das principais características dos produtos é a sua cura em contato com metais e com total ausência de ar (oxigênio). Uma vez aplicado, o produto cria uma junta com alta resistência a choques e vibrações, e ainda com excelente capacidade de resistência à produtos químicos e à solventes. Sendo um produto líquido, quando aplicado preenche completamente os espaços, evitando possíveis fugas e corrosões.

    Características:

    - Simples e fácil aplicação;
    - A força máxima é atingida após 24hs da aplicação do produto, porém a trava inicial ocorre 60 minutos após a aplicação;
    - Não necessita de qualquer tipo de mistura ou dosador para realizar a aplicação;
    - Embalagem especial que evita desperdícios;
    - Qualidade superior à maioria dos produtos convencionais utilizados nas montagens e vedações;
    - Resolve problemas com vedações difíceis;
    - Não necessita montar juntas convencionais.

    - Selante isento de solventes, o “Veda Flanges” é uma excelente solução tecnológica. Ao contrário das juntas comuns (papel, fibra e cortiça), o Veda flange se adapta sempre ao tamanho pretendido. O produto preenche todos os espaços vazios nas superfícies e garante um contato total entre as superfícies. A baixos níveis de pressão (até 6 bar), garante vedação instantânea;
    - Contrariamente às juntas convencionais, o “Veda Flange” não necessita de nenhum tipo de cuidado extra. Ex: Ação de umidade em juntas de papelão. Devido à sua grande elasticidade, pode ser aplicado sob condições extremas de trabalho.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892300224
    Temperatura de Trabalho -60 a +150 °C
    Torque Quebra N/A
    Densidade 1,12g/cm³
    Resistência ao Cisalhamento N/A
    Cura total 24h
    Folga Máxima 0,25mm
    Cor Vermelho
    Torque Residual N/A
    Embalagem 50g
    Cura Parcial ≤ 300 min
    Resistência à pressão 5.000 / 344 (PSI/BAR)
    Viscosidade 150.000 a 375.000 CPS
    Código de barras 7891799512743
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade