FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 096593 180 Copiado!

    Jogo de Ferramentas Universal com 93 Peças - Wurth - 096593 180 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do produto:

    Maleta de ferramentas para aplicações diversas. Ideal para trabalhos externos, possui as principais ferramentas para serviços de manutenção industrial e predial, oficinas mecânicas, serviços de apertos e montagem/desmontagem de peças.

    Características:

    -Maleta plástica para acomodação e locomoção das ferramentas;
    -Jogo composto com as principais ferramentas de uso geral;
    -Ferramentas padrão Zebra®;
    -Dimensões da maleta: 423 x 360 x 86 mm.

    Garantia:

    - Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, confo

    Composição:

    - ZEBRA® Chave combinada: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22 mm;
    - Alicate universal: 180mm;
    - Martelo: 400g;
    - Alicate bomba d´água: 250mm;
    - Chave de fenda para teste elétrico: 3.0mm / 100-250V;
    - ZEBRA® Chave catraca - 135mm: Encaixe 1/4”;
    - ZEBRA® Junta universal articulada: Encaixe 1/4”;
    - ZEBRA® Extensão: Encaixe 1/4” - 50 e 100mm;
    - ZEBRA® Soquete sextavado: Encaixe 1/4” - 4,5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm;
    - ZEBRA® Chave catraca - 250mm: Encaixe 1/2”;
    - ZEBRA® Junta universal articulada: Encaixe 1/2”;
    - ZEBRA® Extensão: Encaixe 1/2” - 125mm e 250mm;
    - ZEBRA® Soquete sextavado: Encaixe 1/2”- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32mm;
    - ZEBRA® Chave para soquete: Encaixe 1/4”;
    - ZEBRA® Chave de fenda: 100mm - 1/8”x 4”;
    - ZEBRA® Chave de fenda: 150mm - 1/4”x6”;
    - ZEBRA® Chave philips: PH1 e PH2;
    - Adaptador para bit: Encaixe 1/4”;
    - Adaptador para bit - engate rápido: Encaixe 1/4”;
    - Jogo de bits – 32 unidades (25 mm) -: PH1, PH2(2), PH3, TX10, TX15, TAH20(2), TAH25, TX30(2), TX40(2), Hex 3mm, Hex 4mm, Hex 5mm, Hex 6mm, Fenda 0.6x4.5mm, Fenda 0.8x5.5mm, Fenda 1.2x6.5mm, PZ1(2), PZ2(2), PZ3, RW®10, RW®20(2), RW®25, RW®30(2), RW®40(2);
    - rme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
    Marca Wurth
    Código do Produto 096593 180
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Desengraxante Express; Rost Off; HHS
    Composição Jogo de Ferramentas com 93 Peças
    Dimensões 423 x 360 x 86 mm (maleta)
    Código de barras 4062856521364
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade