Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do produto:
O DESCARBONIZANTE PRO 500 limpa os componentes do motor, dutos de alimentação de combustível corpo de borboleta, válvulas, bicos injetores, carburadores, câmaras de combustão, etc. Indicado tanto para limpeza interna da câmera de combustão, quanto na limpeza de peças em geral. Remove borras e dissolve gomas e vernizes que, com o tempo, obstruem as passagens do sistema de alimentação de combustível. Nova formulação: ainda mais eficiente na limpeza da carbonização e muito menos agressiva ao usuário. Formulado com solventes de última geração que atuam em conjunto com um jato de alta pressão que facilita a limpeza por arraste. É possível realizar a limpeza interna completa do sistema de alimentação de forma rápida e eficaz, sem a necessidade de desmontar os seus componentes e sem danificar componentes, tais como sonda lambda e catalisador. Produto eficiente na limpeza de peças na bancada de trabalho. A embalagem de 500 ml proporciona excelente relação custo x benefício.
Características:
- Remove crostas de verniz, gomas e carbonização das superfícies metálicas;
- Desprende e facilita a fragmentação das incrustações de carvão;
- Limpa todos os componentes do sistema sem agredir a sonda lambda (sensor de oxigênio) e catalisador;
- Desprende e transforma o carvão em micropartículas;
- Estabiliza a marcha lenta;
- Auxilia na redução de consumo do veículo e na emissão de poluentes;
- Nova formulação: menos agressivo ao usuário e mais eficiente na limpeza;
- Produto eficiente na limpeza de peças na bancada de trabalho.
Principais Vantagens:
- Aplicação fácil e rápida;
- Limpeza eficiente de peças na bancada de trabalho;
- Remove crostas de verniz, gomas e carbonização do corpo de borboleta;
- Estabiliza a marcha lenta;
- Limpa e descarboniza todo o sistema de alimentação sem a necessidade de desmontar.
O DESCARBONIZANTE PRO 500 limpa os componentes do motor, dutos de alimentação de combustível corpo de borboleta, válvulas, bicos injetores, carburadores, câmaras de combustão, etc. Indicado tanto para limpeza interna da câmera de combustão, quanto na limpeza de peças em geral. Remove borras e dissolve gomas e vernizes que, com o tempo, obstruem as passagens do sistema de alimentação de combustível. Nova formulação: ainda mais eficiente na limpeza da carbonização e muito menos agressiva ao usuário. Formulado com solventes de última geração que atuam em conjunto com um jato de alta pressão que facilita a limpeza por arraste. É possível realizar a limpeza interna completa do sistema de alimentação de forma rápida e eficaz, sem a necessidade de desmontar os seus componentes e sem danificar componentes, tais como sonda lambda e catalisador. Produto eficiente na limpeza de peças na bancada de trabalho. A embalagem de 500 ml proporciona excelente relação custo x benefício.
Características:
- Remove crostas de verniz, gomas e carbonização das superfícies metálicas;
- Desprende e facilita a fragmentação das incrustações de carvão;
- Limpa todos os componentes do sistema sem agredir a sonda lambda (sensor de oxigênio) e catalisador;
- Desprende e transforma o carvão em micropartículas;
- Estabiliza a marcha lenta;
- Auxilia na redução de consumo do veículo e na emissão de poluentes;
- Nova formulação: menos agressivo ao usuário e mais eficiente na limpeza;
- Produto eficiente na limpeza de peças na bancada de trabalho.
Principais Vantagens:
- Aplicação fácil e rápida;
- Limpeza eficiente de peças na bancada de trabalho;
- Remove crostas de verniz, gomas e carbonização do corpo de borboleta;
- Estabiliza a marcha lenta;
- Limpa e descarboniza todo o sistema de alimentação sem a necessidade de desmontar.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0893100340 |
Densidade | (a 20 °C) 0,83 g/cm3 |
Cor | Incolor a levemente amarelado |
Embalagem | 500ml |
Ponto de Fulgor | (vaso fechado) - 60 °C |
Composição | Unitário |
Odor | Característico |
Solubilidade | Insolúvel (em água) |
Estado Físico | Líquido premido |
Código de barras | 7891799511975 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |