FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0714570110 Copiado!

    Chave Saca Filtro de Óleo com Corrente Dupla - Wurth - 0714570110 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do produto:

    Chave saca filtro com corrente dupla.

    Características:

    - Fabricada em aço endurecido;
    - Tratamento temperado e fosfatizado para proteção contra a corrosão;
    - Diâmetro máximo de circunferência: 143mm;
    - Comprimento da corrente: 450mm;
    - Comprimento do soquete: 64mm ;
    - Diâmetro soquete: 21mm;
    - Encaixe quadrado de 1/2”;
    - Corrente dupla para maior transmissão de força.

    Aplicação:

    - Ferramenta utilizada para remoção do filtro de óleo da maioria dos veículos leves, pesados, agrícolas, equipamentos industriais, etc.

    Principais Vantagens:

    - Permite extrair filtros redondos, metálicos ou plásticos;
    - Ajustável de acordo com o diâmetro do filtro;
    - Ideal para locais de difícil acesso.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0714570110
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Ferramentas manuais; Bujão de cárter; Bujão cônico universal; Coletor de óleo
    Material Aço
    Encaixe 1/2" (quadrado)
    Capacidade 143mm (abertura)
    Código de barras 7891799510343
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade