FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0715570200 Copiado!

    Jogo de Saca Filtro de Óleo com 30 Peças - Wurth - 0715570200 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição:

    Jogo tipo copo para remoção do filtro de óleo.

    Características:

    - 28 Copos fabricados em aço com pintura eletrostática contra oxidação;
    - 01 Soquete adaptador 3/8” X 1/2”;
    - 01 Chave saca filtro 3 garras;
    - Maleta plástica para acomodação e transporte;
    - Marcação interior de cada peça para uma fácil e rápida identificação;
    - Encaixe quadrado 3/8”;
    - Pode ser utilizado com chaves encaixe 21mm.

    Aplicações:

    - Ferramenta utilizada para remoção do filtro de óleo da maioria dos veículos leves, pesados, agrícolas, equipamentos industriais, etc

    Principais Vantagens:

    - Compatível com a maioria dos filtros de óleo;
    - Ampla gama de tamanhos;
    - Material de alta resistência;
    - Acompanha chave saca filtro 3 garras, em caso de não encontrar a medida adequada do filtro.

    Composição:

    - Copo 66mm - 6 (lados);
    - Copo 65mm - 14 (lados);
    - Copo 65-67mm - 14 (lados);
    - Copo 68mm - 14 (lados);
    - Copo 73mm - 14 (lados);
    - Copo 74mm - 15 (lados);
    - Copo 74-76mm - 15 (lados);
    - Copo 75-77mm - 15 (lados);
    - Copo 76mm - 8 (lados);
    - Copo 76mm - 12 (lados);
    - Copo 76mm - 14 (lados);
    - Copo 76mm - 30 (lados);
    - Copo 78mm - 15 (lados);
    - Copo 80mm - 15 (lados);
    - Copo 80-82mm - 15 (lados);
    - Copo 86mm - 16 (lados);
    - Copo 86mm - 18 (lados);
    - Copo 90mm - 15 (lados);
    - Copo 92mm - 10 (lados);
    - Copo 93mm - 15 (lados);
    - Copo 93mm - 36 (lados);
    - Copo 93mm - 45 (lados);
    - Copo 95mm - 15 (lados);
    - Copo 96mm - 18 (lados);
    - Copo 100mm - 15 (lados);
    - Copo 106mm - 15 (lados);
    - Copo 108mm - 15 (lados);
    - Copo 108mm - 18 (lados);
    - Chave Saca Filtro com 3 Garras 65 -120mm;
    - Soquete adaptador 3/8” x 1/2”.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0715570200
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Ferramentas manuais; Desengraxante Express; Bujão de cárter; Coletor de óleo
    Importante Não existe venda de peças avulsas do jogo
    Soquete 3/8 x 1/2"
    Embalagem 28 Copos; 01 Soquete adaptador 3/8” x 1/2”; 01 Chave saca filtro 3 garras; Maleta plástica para acomodação e transporte.
    Encaixe 3/8"
    Composição Jogo com 30 Peças
    Código de barras 7891799510350
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade