FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0714550200 Copiado!

    Sangrador de Freio a Vácuo - Wurth - 0714550200 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição:

    Equipamento para sangria do sistema de freio, transmissão e embreagem hidráulica.

    Características:

    - Reservatório com capacidade de 2,0L para receber o fluído contaminado;
    - Reservatório auxiliar com capacidade de 1,0L para armazenar o fluído novo;
    - 03 mangueiras;
    - Conjunto de conectores para adaptar no parafuso sangrador;
    - Entrada de ar: Niple ¼”;
    - Consumo de ar: 5 PCM;
    - Pressão de trabalho: 70-170Psi

    Aplicações:

    - Veículos leves: sangria de freios convencionais e ABS;
    - Sangria da embreagem hidráulica;
    - Motos: sangria de freio.

    Restrições de uso:

    - Nunca remover o engate com o equipamento em funcionamento.

    Modo de usar:

    - Ler e seguir o manual de instruções.

    Principais Vantagens:

    - Trabalho limpo e rápido executado por apenas 01 pessoa;
    - Não danifica os componentes internos do cilindro mestre, pinças e cilindro de roda;
    - Conjunto de adaptadores universais para o parafuso sangrador;
    - Pode ser utilizado em veículos com sistema de freio ABS;
    - Pode ser utilizado na sangria do sistema de transmissão e embreagem hidráulica.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0714550200
    Garantia 3 Meses
    Entrada de Ar Niple 1/4"
    Produtos Associados Niple/engate rápido de alta vazão 1/4";Caneta para teste de fluído de freio; Fluído de freio; Desengraxante express.
    Pressão de trabalho 70-170 Psi
    Capacidade 2,0L e 1,0L (auxiliar)
    Consumo de Ar 5 PCM
    Código de barras 7891799510398
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade