FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0714546230 Copiado!

    Alicate para Abraçadeira Coifa de Junta Homocinética - Wurth - 0714546230 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do produto:

    Alicate para instalação de abraçadeira universal (tipo ponte/orelha) em coifa de junta homocinética.

    Características:

    - Fabricado em aço endurecido;
    - Tratamento temperado e fosfatizado de proteção contra corrosão;
    - Cabo com revestimento em plástico PVC;
    - Ao mesmo tempo que os mordentes apertam as extremidades da abraçadeira, o pino central irá esmagar a parte superior.

    Aplicações:

    - Instalação de abraçadeira universal (tipo ponte/orelha) em coifas de junta homocinética;
    - Pode ser utilizada em algumas abraçadeiras de filtro de combustível, bomba d´água e sistema de arrefecimento.

    Principais Vantagens:

    - Especialmente para instalação de abraçadeira em coifa de junta homocinética;
    - Proteção contra corrosão;
    - Fácil de usar.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0714546230
    Garantia 3 Meses
    Peso 270g
    Produtos Associados Desengraxante Express; Abraçadeira para coifa homocinética; Abraçadeira universal; Graxa para coifa homocinética; Kit coifa
    Abertura do cabo 100mm
    Comprimento 262mm
    Abertura do mordente 24mm
    Largura 20mm
    Código de barras 7891799510374
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade