FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0715530200 Copiado!

    Caneta para Teste de Fluido de Freio - Wurth - 0715530200 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição:

    Equipamento para teste de contaminação do fluido de freio.

    Características:

    - 5 leds que indicam o nível (%) de contaminação. (presença de água);
    - Adequado para fluidos de freio DOT 3, DOT 4, DOT 5.1;
    - Alimentação (funcionamento) com pilha alcalina tipo AAA de 1,5V (não inclusa). Aplicações ;
    - Linha automotiva, moto e embreagem hidráulica.

    Modo de usar:

    - Limpar a tampa do reservatório do fluido de freio para evitar a entrada de contaminantes;
    - Desrosquear a tampa do reservatório de fluido de freio;
    - Retirar a tampa da caneta de teste;
    - Pressionar o botão de acionamento da caneta (será indicado pela luz verde) ;
    - Mergulhar a sonda da caneta até o limite da parte plástica.

    Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:

    - Após o uso, lavar as sondas com água corrente e secar;
    - Atentar-se para não deixar nenhum resíduo de fluido nas sondas, isso pode interferir no próximo teste a ser realizado.

    Informações adicionais:

    - O fluido de freio é uma substância hidroscópica, ou seja, possui uma grande capacidade de absorver umidade. Por esse motivo, é importante realizar sua substituição no mínimo 1 vez ao ano. Dessa maneira, o fluido terá maior eficácia tanto nos freios de veículos leves, quanto na embreagem hidráulica.

    Principais Vantagens:

    - Formato de caneta fácil de guardar;
    - Precisão no resultado;
    - Rápido diagnóstico;
    - Proporciona a venda do fluido de freio;
    - Fácil de usar.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0715530200
    Garantia 3 Meses
    Peso 70g
    Produtos Associados Fluido de Freio; Termodensímetro; Wurth LED COB; Limpador de borne de bateria
    Alimentação Pilha AAA 1,5V (não inclusa)
    Indicadores 5 leds
    Dimensões 150 x 25 x 25mm
    Código de barras 7891799510435
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade