FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5861500122 Copiado!

    Aditivo Orgânico de Arrefecimento G40 5L - Wurth - 5861500122 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Aditivo orgânico concentrado para sistemas de arrefecimento. Produto formulado à base de monoetilenoglicol. O WURTH G40 protege todo sistema interno de arrefecimento contra oxidação, superaquecimento, congelamento e formação de depósitos. O WURTH G40 contém pacote inibidor contra corrosão baseado em sais de ácidos orgânicos e silicatos (tecnologia híbrida SI-OAT), além de ser isento de nitritos, aminas, fosfatos e boratos. Atende as especificações das normas ABNT NBR 13705 Tipo A, AS 2108-2004, ASTM D 4985, SAE J1034, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2016, SANS 1251:2005, China GB 29743-2013 e BS 6580:2010. Produto homologado pela Mercedes-Benz, atende as especificações DBL 7700.40 Classe MB-Approval 325.5; MAN 324 Si-OAT; SCANIA TB 1451; Cummins CES 14603; MTU MTL 5048; Liebherr LH-01-COL3A.

    Características:

    - Protege contra corrosão, cavitação, superaquecimento ou congelamento;
    - Não ataca os materiais que compõem o sistema de arrefecimento;
    - Isento de nitritos, aminas, fosfatos e boratos;
    - Atende diversas normas de diferentes montadoras de veículos e máquinas pesadas. Aplicação;
    - Recomendado para todos os sistemas de arrefecimento de veículos e maquinários, principalmente linha pesada. É necessário diluir antes do uso conforme concentração recomendada pelo fabricante.

    Principais Vantagens:

    - Tecnologia homologada por montadora;
    - Protege os componentes do sistema de arrefecimento como galerias, radiador, bomba d´água e mangueiras;
    - Evita depósitos no sistema de arrefecimento, prevenindo entupimento;
    - Isento de substâncias que podem afetar as peças do sistema.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5861500122
    Base Química Etilenoglicol
    Produtos Associados Limpa radiador; Selante para radiador; Termodensímetro; Refratômetro
    Densidade 1,123 - 1,126 g/cm³ a 20°C
    Teor de Água Máx. 3%
    pH 8,2 - 8,6
    Embalagem 5L
    Ponto de Fulgor Mín 120°C
    Ponto de Ebulição Mín 163°C
    Alcalinidade 8,0 - 11,0 (mL/0,1NHCl)
    Código de barras 7891799518264
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade