Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0704510001 Copiado!

    Refratômetro 4 x 1 - Wurth - 0704510001 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição:

    Equipamento com 4 escalas para medição da concentração do monoetilenoglicol no sistema de arrefecimento do veículo, densidade da solução de bateria, concentração de ureia em soluções ARLA 32 (ADBLUE®) e ponto de congelamento do limpa para-brisa.

    Características:

    - Equipamento 4x1 portátil;
    - Corpo de alumínio com revestimento de borracha;
    - Utiliza o princípio da refração da luz para indicar o resultado do teste;
    - Acompanha 01 pipeta plástica, 01chave para calibração, manual, pano de limpeza e estojo plástico.

    Aplicações:

    - Medir a concentração de monoetilenoglicol em solução e aditivo para radiador;
    - Medir a densidade da solução da água de bateria;
    - Medir a porcentagem de ureia em soluções ARLA 32 (ADBLUE®);
    - Medir ponto de congelamento do limpa para-brisa.

    Modo de usar:

    - Verificar se o prisma e a tampa do equipamento estão limpos;
    - Efetuar a calibragem do equipamento seguindo a orientação do manual de instruções;
    - Utilizar a pipeta plástica, coletar uma amostra do líquido a ser analisado, colocar uma gota no prisma e fechar a tampa;
    - Em seguida, olhar pela lente para verificar o resultado;
    - O resultado é percebido através da linha de contraste entre as cores branca e azul;
    - Após a análise, limpar a lente e a tampa com o pano seco.

    Principais Vantagens:

    - Não precisa de bateria ou fonte de alimentação;
    - Equipamento resistente à abrasão e corrosão;
    - Confiabilidade no resultado;
    - Fácil utilização;
    - Acompanha estojo para armazenamento.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0704510001
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Solução e aditivo de radiador; Limpador de radiador; Selante para radiador; Termodensímetro; Caneta para teste fluído de freio
    Material Alumínio
    Composição Acompanha 01 pipeta plástica, 01chave para calibração, manual, pano de limpeza e estojo plástico
    Escalas 4 Escalas
    Código de barras 7891799510268
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade