FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5986887003 Copiado!

    Coxim de Roda Traseira Honda - Falcon/ XRE300/ XL 700V Transalp Embalagem com 6 Unidades - W-Max - 5986887003 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do produto:

    O coxim de roda tem por função absorver os impactos e suportar a carga da roda traseira.

    Características:

    - Fabricado em borracha natural seguindo o padrão original de fábrica.

    Aplicações:

    - Motocicletas.

    Garantia:

    - 6 meses contra defeito de fabricação. Não será concedido garantia quando: Constatado danos ao produto por manuseio incorreto, erros de aplicação ou montagem/desmontagem com procedimentos ou ferramental inadequado. Constatado danos ao produto causados por outros componentes ou adaptações que comprometam o funcionamento e vida útil do produto. Quando houver sinais de violação e ou adulteração do produto.

    Principais Vantagens:

    - Padrão original de fábrica;
    - Resistência e durabilidade;
    - Marca W-Max.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986887003
    Garantia 3 Meses
    Uso Motocicletas
    Aplicações Honda - Falcon/ XRE300/ XL 700V Transalp
    Produtos Associados Kit Relação; Cabos de comando; Ferramentas especiais; Químicos W-MAX
    Material Borracha Natural
    Composição Embalagem com 6 Unidades
    Código de barras 7891799510138
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade