Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do produto:
O coxim de roda tem por função absorver os impactos e suportar a carga da roda traseira.
Características:
- Fabricado em borracha natural seguindo o padrão original de fábrica.
Aplicações:
- Motocicletas.
Garantia:
- 6 meses contra defeito de fabricação. Não será concedido garantia quando: Constatado danos ao produto por manuseio incorreto, erros de aplicação ou montagem/desmontagem com procedimentos ou ferramental inadequado. Constatado danos ao produto causados por outros componentes ou adaptações que comprometam o funcionamento e vida útil do produto. Quando houver sinais de violação e ou adulteração do produto.
Principais Vantagens:
- Padrão original de fábrica;
- Resistência e durabilidade;
- Marca W-Max.
O coxim de roda tem por função absorver os impactos e suportar a carga da roda traseira.
Características:
- Fabricado em borracha natural seguindo o padrão original de fábrica.
Aplicações:
- Motocicletas.
Garantia:
- 6 meses contra defeito de fabricação. Não será concedido garantia quando: Constatado danos ao produto por manuseio incorreto, erros de aplicação ou montagem/desmontagem com procedimentos ou ferramental inadequado. Constatado danos ao produto causados por outros componentes ou adaptações que comprometam o funcionamento e vida útil do produto. Quando houver sinais de violação e ou adulteração do produto.
Principais Vantagens:
- Padrão original de fábrica;
- Resistência e durabilidade;
- Marca W-Max.
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 5986887000 |
Garantia | 6 Meses |
Uso | Motocicletas |
Aplicações | Honda - C100 BIZ/ C100i BIZ |
Produtos Associados | Kit Relação; Cabos de comando; Ferramentas especiais; Químicos W-MAX |
Material | Borracha Natural |
Composição | Embalagem com 4 Unidades |
Código de barras | 7891799510091 |
Ficha Técnica | Download |