Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN7981 (ISO 7049);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478);
- Acabamento: Zincado Branco.
- Norma: DIN7981 (ISO 7049);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478);
- Acabamento: Zincado Branco.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 011514895 |
Garantia | 3 Meses |
Cabeça | Cabeça Panela Philips |
Altura da Cabeça | 3,25 / 3,55mm |
Rosca | Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478) |
Acabamento | Zincado Branco |
Diâmetro da Cabeça | 9,14 / 9,50mm |
Comprimento Total | 9,5mm |
Material | Aço Baixo Carbono |
Norma | DIN7981 |
Chave | PH2 |
Diâmetro da Rosca | 4,8mm |
Composição | Embalagem com 250 Unidades |
Código de barras | 7891799478360 |
Ficha Técnica | Download |