FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0669230111 Copiado!

    Disco de Corte Red Line Super Fine para Inox e Ferro 115 x 1 x 22,23mm Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 0669230111 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O disco de corte Red Line Super Fine foi desenvolvido para corte de aço inox e ferro, com excelentes resultados em chapas, perfis e materiais maciços. Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas. Disco produzido com abrasivos, resinas e telas de fibra de vidro de alta qualidade.

    Características:

    - Grande velocidade de corte;
    - Longa duração;
    - Formação mínima de rebarbas;
    - Proporciona cortes rápidos com baixa produção de calor;
    - Excelente velocidade de trabalho e perfeita estabilidade dinâmica do disco;
    - Acabamento perfeito em tubos, chapas, perfis e folhas metálicas;
    - Desperdício mínimo de material devido à baixa espessura dos discos;
    - Estrutura reforçada com telas de fibra de vidro;
    - Isentos de cloro, ferro e enxofre, que são pré-requisitos importantes para evitar a contaminação do aço inox (corrosão);
    - Atende às normas ABNT NBR 15230, EN 12413 e MPA Z-03985.

    Aplicações:

    - Indicado principalmente para aço INOX, mas também pode ser utilizado em aço carbono, aço de liga, peças galvanizadas e metais não ferrosos;
    - Corte em tubos de canalização, dutos de ar, perfis em U para gesso acartonado, calhas para cabos, chapas metálicas, tubos maciços, cabos de aço;
    - Utilizados em máquinas portáteis tipo esmerilhadeira.

    Principais Vantagens:

    - Corte fácil, rápido e preciso, sem rebarbas;
    - Corte em inox, aços de liga e metais não ferrosos;
    - Desperdício mínimo de material;
    - Baixa produção de calor durante o corte;
    - Consumo de energia reduzido (máquina);
    - Liberação de odor e fumaça reduzido.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0669230111
    Diâmetro do furo 22,23mm - 7/8"
    Rotação 13300 RPM
    Tipo Perfil reto
    Espessura 1mm - 3/64"
    Diâmetro 115mm - 4.1/2"
    Composição Embalagem com 25 Unidades
    Código de barras 4046777451634
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade