FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0890200121 Copiado!

    Desengripante Biodegradável Rost Off Eco 300ml - Wurth - 0890200121 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Rost Off Eco é um desengripante biodegradável especialmente desenvolvido para empresas que necessitam de um produto que atenda normas de gestão ambiental. O produto é envasado com um gás propelente não infl amável.

    Características:

    - Boa capilaridade, proporcionando uma boa penetração nas fi ssuras do material enferrujado;
    - Ótima capacidade de quebra da ferrugem e limpeza;
    - Produto biodegradável, não agride o meio ambiente;
    - Isento de silicone, resinas, qualquer tipo de ácido, compostos organoclorados (AOX* ) e óleo mineral;
    - Gás propelente não infl amável;
    - Baixa toxicidade;
    - Não agride peças de borracha ou plástico. Aplicações ;
    - Altamente efi caz para aplicações tradicionais em parafusos, porcas, rolamentos, roldanas, buchas, eixos, correntes e cabos de aço e para manutenção de elementos de máquinas;
    - Ideal para empresas que necessitam adequar seus processos para obter a certifi cação em normas de gestão ambiental e para empresas já certifi cadas;
    - Ideal para empresas que não podem utilizar produtos infl amáveis em suas atividades.

    Principais Vantagens:

    - Produto biodegradável;
    - Atende normas de gestão ambiental;
    - Não inflamável;
    - Não possui silicone, resinas, ácidos, organoclorados e óleo mineral.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0890200121
    Rigidez Dielética 20,0 kV
    Degradabilidade 96,8% (em 28 dias)
    Densidade 0,85 g/cm³ (a 20°C)
    Cor Castanho
    Embalagem 300ml
    Odor Característico
    Composição Unitário
    Base Óleos vegetais
    Código de barras 4050641966810
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade