FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0703556001 Copiado!

    Chave de Impacto Pneumática Articulada 1/2" - Wurth - 0703556001 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M16.

    Características:

    - Carcaça robusta e fabricada em alumínio com pintura eletrostática;
    - Seletor de torque em 2 níveis para aperto e desaperto;
    - Exaustão de ar localizada no punho, fora da área de trabalho do operador;
    - Torque máximo 542Nm/55Kgf;
    - Mecanismo de impacto Twin Hammer* (martelo duplo). Aplicações ;
    - Manutenção em geral;
    - Ideal para trabalhos em espaço reduzido como no motor, suspensão, transmissão e câmbio, entre outros.

    Principais Vantagens:

    - Design inovador;
    - Compacta;
    - Cabeça articulada 180°;
    - Cabo giratório 360°;
    - Ideal para locais de difícil acesso.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0703556001
    Garantia 12 Meses
    Torque Máximo 542 - 55 Nm-Kgf.m
    Entrada de Ar 1/4" NPT pol
    Peso 1,3kg
    Encaixe soquete 1/2" pol
    Velocidade Livre 8000 rpm
    Mangueira de Ar 3/8"-10 pol-mm
    Pressão de trabalho 6.2 - 90 bar-psi
    Dimensões 85 x 277mm Larg. X Alt.
    Consumo de Ar 4 - 114 pcm-l/min
    Código de barras 7891799515102
    Ficha Técnica Download
    Manual Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade