FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0702315220 Copiado!

    Esmerilhadeira Angular 4.1/2" 115mm 800W 220V - Wurth - 0702315220 - Unitário

    (1)
    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta profissional indicada para operações de corte e desbaste em materiais metálicos e pedras, sem a utilização de água.

    Características:

    - Motor de 800 W;
    - Ótimo balanceamento e design compacto;
    - 3 posições para o punho adicional;
    - Capa de proteção do disco;
    - Interruptor deslizante de segurança;
    - Botão trava do eixo para troca do disco;
    - Fabricado conforme norma IEC/EN 60745 e EN 50144;
    - Fácil acesso para as escovas de carvão, sem necessidade de desmontar a ferramenta.

    Acessórios inclusos:

    - Punho adicional;
    - Chave para troca do disco;
    - Capa de proteção do disco;
    - Flange;
    - Porca.

    Modo de Usar:

    - Ler atentamente o manual de instruções.

    Principais Vantagens:

    - Potente motor de 800 W;
    - Baixo índice de aquecimento;
    - Rendimento e velocidade constante;
    - Design compacto e ergonômico;
    - Fácil troca da escova de carvão;
    - Menor nível de ruído e vibração;
    - 03 posições para o punho adicional.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0702315220
    Garantia 12 Meses
    Diâmetro do disco 4.1/2" (115 mm)
    Classe de Proteção II
    Produtos Associados Disco de corte 4.1/2"; Discos de desbaste 4.1/2"; Flap disc 4.1/2"; EPI’s.
    Comprimento do Cabo 1,9 m (elétrico)
    Potência 800W
    Voltagem 220 V
    Eixo M 14
    Composição Punho adicional; Chave para troca do disco; Capa de proteção do disco; Flange; Porca
    Rotações 11.000 min-¹ (sem carga)
    Código de barras 7891799498108
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    5,0
    (1 sku-sku-reviews-review-text)
    Tô op

    Top

    Josenilton Rodrigues lima 05/01/2022

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade