Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do produto:
Estante em aço para acomodação de gavetas plásticas, com sistema de fixação (montagem) com parafusos. Ideal para organizar parafusos, buchas e outras miudezas.
Características:
- Estante produzida em aço carbono, com 1010mm largura X 1200mm altura X 355mm profundidade;
- Pintura epóxi, cor cinza.
Composição:
- Acompanha gaveteiro produzido em polipropileno na cor preta, modelo de encaixe:;
- 27 gaveteiros nº3;
- 18 gaveteiros nº5;
- 04 gaveteiros nº7.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem;
- Pintura epóxi;
- Kit de estante com as gavetas.
Estante em aço para acomodação de gavetas plásticas, com sistema de fixação (montagem) com parafusos. Ideal para organizar parafusos, buchas e outras miudezas.
Características:
- Estante produzida em aço carbono, com 1010mm largura X 1200mm altura X 355mm profundidade;
- Pintura epóxi, cor cinza.
Composição:
- Acompanha gaveteiro produzido em polipropileno na cor preta, modelo de encaixe:;
- 27 gaveteiros nº3;
- 18 gaveteiros nº5;
- 04 gaveteiros nº7.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem;
- Pintura epóxi;
- Kit de estante com as gavetas.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0962200913 |
Garantia | 3 Meses |
Acabamento | Pintura Epóxi |
Produtos Associados | Parafusos; Porcas; Buchas; Terminal Elétrico |
Cor | Cinza |
Material | Aço Carbono |
Composição | Estante produzida em aço carbono, com 1010mm largura X 1200mm altura X 355mm profundidade; 27 gaveteiros nº3; 18 gaveteiros nº5; 04 gaveteiros nº7 |
Código de barras | 4061975992482 |
Ficha Técnica | Download |