FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0703007032 Copiado!

    Chave de Impacto Pneumática 1/2" 860Nm - Wurth - 0703007032 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M16.

    Características:

    - Carcaça robusta e fabricada em alumínio, pintura eletrostática a pó, cor preta;
    - Seletor de torque em 5 níveis;
    - Botão seletor de ”reverso” para aperto ou desaperto;
    - Exaustão de ar localizada no punho, fora da área de trabalho do operador;
    - Torque máximo de 860 Nm = 87 Kgf.m ;
    - Mecanismo de impacto Twin Hammer* (martelo duplo).

    Aplicações:

    - Oficinas mecânicas, auto center, manutenção em geral, entre outros;
    - Ideal para trabalhos onde exigem maior torque.

    Principais Vantagens:

    - Mecanismo de impacto Twin Hammer (martelo duplo);
    - Baixo índice de manutenção;
    - Alto poder de torque;
    - 5 níveis de ajuste.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0703007032
    Garantia 12 Meses
    Torque Máximo 860 - 87 Nm-Kgf.m
    Entrada de Ar 1/4" NPT pol
    Faixa Torque 180 a 785 - 18 a 78 Nm-Kgf.m
    Peso 2,6 kg
    Encaixe soquete 1/2" pol
    Velocidade Livre 8.000 RPM
    Mangueira de Ar 3/8” - 10mm pol-mm
    Pressão de trabalho 90 PSI - 6,2 bar bar-psi
    Consumo de Ar 4 - 114 pcm-l/min
    Código de barras 4061975969712
    Ficha Técnica Download
    Manual Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade