FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0123242025 Copiado!

    Parafuso Autoatarraxante Cabeça Chata Philips DIN7982 4,2 x 25mm Zincado Branco 250 Unidades - Wurth - 0123242025 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN7982 (ISO 7050);
    - Material: Aço Baixo Carbono;
    - Classe de Resistencia: N.A;
    - Encaixe: Philips;
    - Cabeça: Panela;
    - Rosca: Autoatarraxante DIN7970 (ISO1478);
    - Acabamento: Zincado Branco / Zincado Preto.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0123242025
    Garantia 3 Meses
    Ponteira PH2
    Cabeça Panela
    Altura da Cabeça 2,75 / 3,05mm
    Rosca Autoatarraxante DIN7970 (ISO1478)
    Diâmetro da Cabeça 7,84 / 8,20mm
    Diâmetro 4,2mm
    Material Aço Baixo Carbono
    Tamanho 25mm
    Encaixe Philips
    Composição Embalagem com 250 Unidades
    Acabamento Zincado Branco com Cabeça Branca
    Norma DIN7982 (ISO 7050)
    Classe de Resistência N.A
    Código de barras 7891799495275
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade