FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0213242019 Copiado!

    Parafuso Cabeça Flangeada Philips Ponta Agulha Branco 4,2 x 19mm Embalagem 500 Unidades - Wurth - 0213242019 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: NA;
    - Material: Aço Baixo Carbono;
    - Classe de Resistencia: N.A;
    - Encaixe: Philips;
    - Cabeça: Flangeada;
    - Rosca: Auto Atarraxante;
    - Acabamento: Zincado Branco / Zincado Preto;
    - Ponta: Agulha.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0213242019
    Garantia 3 Meses
    Ponteira PH2
    Altura da Cabeça 2,2mm
    Cabeça Flangeada
    Rosca Auto Atarraxante
    Diâmetro da Cabeça [10,7 - 11,30mm
    Ponta Agulha.
    Diâmetro 4,2mm
    Material Aço Baixo Carbono
    Tamanho 19mm
    Encaixe Philips
    Composição 500 Unidades
    Acabamento Zincado Branco Cabeça Branca
    Norma NA
    Classe de Resistência N.A
    Código de barras 7891799495244
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade